絞り込み
ブランド
  • SK11(6)
  • KOGI(3)
  • BeHAUS(2)
  • EARTH MAN(1)
  • 近畿製作所(1)
  • TRUSCO(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 1.4(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 10(1)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 18(1)
  • 30(1)
  • 38(1)
ノズル長(mm)
  • 22(1)
  • 35~75(1)
  • 68(1)
  • 75.7(1)
  • 95(1)
  • 97.1(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 500(1)
接続口径
  • G(PF)1/8(10)
  • NPT1/8(1)
  • NPT3/8(1)
使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.4(2)
  • 0.7(49)
  • 0.8(3)
  • 0.85(2)
  • 0.9(2)
  • 1.0(2)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 1.7(1)
  • 3(1)
  • 3.0(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1.4(1)
2(1)
3(1)
10(1)
12.7(1)
13(1)
18(1)
30(1)
38(1)
ダスターノズル 強力 SK11ダスターノズル 強力SK11(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
エアーダスター用の強力タイプノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。空気吐出量が倍増する強力ノズルです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8)最高使用圧力(MPa)1適合流体空気スパナサイズ(mm)14
エアダスターノズル 高剛性タイプ TRUSCOエアダスターノズル 高剛性タイプTRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。
用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
ジョプラ用嵐ノズル SK11ジョプラ用嵐ノズルSK11
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ジョプラ用の嵐ノズルです。製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落としに最適です。嵐ノズルがエアーを叩きつけ、高衝突圧でエアーを出します。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。材質アルミニウム回転数(min-1[r.p.m])ノズル:600最高使用圧力(MPa)1
ダスターノズル 流量調整 SK11ダスターノズル 流量調整SK11
589税込648
1個
当日出荷
空気流量調節ができるノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。先端で空気の流量調節が可能です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8おねじ)寸法(mm)24使用温度範囲(℃)-200~260最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
エアーダスター用ブラシノズル 近畿製作所エアーダスター用ブラシノズル近畿製作所(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。 硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。
用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車などノズル長(mm)110ノズル口径(Φmm)3使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1毛丈(mm)25使用流体圧縮空気
ダスターノズル フリーロング SK11ダスターノズル フリーロングSK11
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
手の届かない所、狭い場所で効率よく作業ができる伸縮タイプのノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 230~380mmまで必要な長さに調節できる伸縮式で収納に便利です。手の届かない所や、狭い場所に便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8)材質真鍮寸法(mm)230~380(伸縮式)質量(g)95最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
ストレートノズル SK11ストレートノズルSK11
899税込989
1個
当日出荷
高所、遠所のダスト作業に、丈夫な太型ストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。丈夫な太パイプのストレートノズルです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8)材質真鍮質量(g)65最高使用圧力(MPa)1適合流体空気太さ(mm)100
ストレートノズル SK11ストレートノズルSK11
789税込868
1個
当日出荷
細くて狭い所のダスト作業に最適なストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。ストレートノズルで狙い通りに吹き付けできます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質真鍮寸法(mm)120質量(g)30最高使用圧力(MPa)1取付ねじG1/8(PF1/8)適合流体空気
エア増幅ノズル トランスベクタージェットステンレス KOGIエア増幅ノズル トランスベクタージェットステンレスKOGI
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。 機種により約2~20倍の風量をブローできます。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。 組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り 吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙 搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体 水切り:各種棒形状(内径を通過) 吸着:ロボットハンド 吸引+ブロー:薬液噴霧トラスコ品番161-0288全長(mm)75.7材質/仕上ステンレス質量(g)180口径(Φmm)最小10使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)Φ12.7最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)290~587外径(mm)最大 Φ33.8ノズル取付口NPT-1/8
エア増幅ノズル トランスベクターステンレス KOGIエア増幅ノズル トランスベクターステンレスKOGI
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。 機種により約2~20倍の風量をブローできます。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。 目盛による調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り 吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙 搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体 水切り:各種棒形状(内径を通過) 吸引+ブロー:薬液噴霧トラスコ品番161-0323全長(mm)97.1材質/仕上ステンレス質量(g)1240口径(Φmm)最小30使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)Φ38最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)868~1755(目盛10の時)外径(mm)最大 Φ69.8ノズル取付口NPT-3/8
エア増幅ノズル 大型フロートランスベクター KOGIエア増幅ノズル 大型フロートランスベクターKOGI
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
用途大風量ブロー:切粉、清掃、水切り、冷却、煙材質/仕上ステンレス使用空気圧力(MPa)0.29~0.69最大使用圧力(MPa)1
エアダスタ用パワーノズル BeHAUSエアダスタ用パワーノズルBeHAUS
899税込989
1個
翌々日出荷
ノズル先端の吐出口が3つある為、通常のノズルと比べ吐出量が高いです。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル口径(Φmm)1.4×3ノズル長(mm)22ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
エアダスタ用フリーロングノズル BeHAUSエアダスタ用フリーロングノズルBeHAUS
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
伸縮タイプなので、長さを調整することが可能です。先端ラバー付きで、対象物が傷みにくいです。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
エアーダスター用フレキシブルノズル EARTH MANエアーダスター用フレキシブルノズルEARTH MAN
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
吹出し方向を自在に変えられる。
ねじ径G1/8(PF1/8)寸法(mm)300最高使用圧力(MPa)1

エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

エアーガンノズル