絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1.4(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 10(1)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 18(1)
  • 30(1)
  • 38(1)
ノズル長(mm)
  • 22(1)
  • 68(1)
  • 75.7(1)
  • 95(1)
  • 97.1(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 500(1)
接続口径
  • G(PF)1/8(9)
  • NPT1/8(1)
  • NPT3/8(1)
使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.4(2)
  • 0.7(47)
  • 0.8(2)
  • 0.9(3)
  • 1.0(2)
  • 1.2(2)
  • 1.5(1)
  • 1.7(1)
  • 3(1)
  • 3.0(1)
ブランド
  • SK11(6)
  • KOGI(3)
  • EARTH MAN(1)
  • 近畿製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • BeHAUS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1.4(1)
2(1)
3(1)
10(1)
12.7(1)
13(1)
18(1)
30(1)
38(1)
  • ダスターノズル 強力 SK11

    ダスターノズル 強力

    SK11(3件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    エアーダスター用の強力タイプノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。空気吐出量が倍増する強力ノズルです。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。最高使用圧力(MPa)1取付ねじG1/8(PF1/8)適合流体空気スパナサイズ(mm)14
  • エアダスターノズル 高剛性タイプ TRUSCO

    エアダスターノズル 高剛性タイプ

    TRUSCO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。
    用途一般ダスト作業。材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8
  • ジョプラ用嵐ノズル SK11

    ジョプラ用嵐ノズル

    SK11
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ジョプラ用の嵐ノズルです。製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落としに最適です。嵐ノズルがエアーを叩きつけ、高衝突圧でエアーを出します。
    用途ジョプラダスターR用アタッチメント。材質アルミニウム回転数(min-1[r.p.m])ノズル:600最高使用圧力(MPa)1
  • ダスターノズル 流量調整 SK11

    ダスターノズル 流量調整

    SK11
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    空気流量調節ができるノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。先端で空気の流量調節が可能です。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。寸法(mm)24使用温度範囲(℃)-200~260最高使用圧力(MPa)1取付ねじG1/8(PF1/8おねじ)適合流体空気
  • エアーダスター用ブラシノズル 近畿製作所

    エアーダスター用ブラシノズル

    近畿製作所(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。 硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。
    用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1毛丈(mm)25ノズル長(mm)110使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3
  • ストレートノズル SK11

    ストレートノズル

    SK11
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    細くて狭い所のダスト作業に最適なストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。ストレートノズルで狙い通りに吹き付けできます。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質真鍮寸法(mm)120質量(g)30最高使用圧力(MPa)1取付ねじG1/8(PF1/8)適合流体空気
  • エアダスタ用パワーノズル BeHAUS

    エアダスタ用パワーノズル

    BeHAUS
    ¥899税込¥989
    1個
    翌々日出荷
    ノズル先端の吐出口が3つある為、通常のノズルと比べ吐出量が高いです。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)1.4×3適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • ストレートノズル SK11

    ストレートノズル

    SK11
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    高所、遠所のダスト作業に、丈夫な太型ストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。丈夫な太パイプのストレートノズルです。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質真鍮質量(g)65最高使用圧力(MPa)1取付ねじG1/8(PF1/8)適合流体空気太さ(mm)100
  • エアーダスター用フレキシブルノズル EARTH MAN

    エアーダスター用フレキシブルノズル

    EARTH MAN
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌日出荷
    吹出し方向を自在に変えられる。
    寸法(mm)300ねじ径G1/8(PF1/8)最高使用圧力(MPa)1
  • エア増幅ノズル トランスベクタージェットステンレス KOGI

    エア増幅ノズル トランスベクタージェットステンレス

    KOGI
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    6日以内出荷
    周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。 機種により約2~20倍の風量をブローできます。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。 組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
    用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り 吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙 搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体 水切り:各種棒形状(内径を通過) 吸着:ロボットハンド 吸引+ブロー:薬液噴霧トラスコ品番161-0288全長(mm)75.7材質/仕上ステンレス質量(g)180口径(Φmm)最小10使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)Φ12.7最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)290~587外径(mm)最大 Φ33.8ノズル取付口NPT-1/8
  • エア増幅ノズル トランスベクターステンレス KOGI

    エア増幅ノズル トランスベクターステンレス

    KOGI
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    6日以内出荷
    周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。 機種により約2~20倍の風量をブローできます。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。 目盛による調整が可能です。
    用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り 吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙 搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体 水切り:各種棒形状(内径を通過) 吸引+ブロー:薬液噴霧トラスコ品番161-0323全長(mm)97.1材質/仕上ステンレス質量(g)1240口径(Φmm)最小30使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)Φ38最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)868~1755(目盛10の時)外径(mm)最大 Φ69.8ノズル取付口NPT-3/8
  • エア増幅ノズル 大型フロートランスベクター KOGI

    エア増幅ノズル 大型フロートランスベクター

    KOGI
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    6日以内出荷
    周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
    用途大風量ブロー:切粉、清掃、水切り、冷却、煙材質/仕上ステンレス使用空気圧力(MPa)0.29~0.69最大使用圧力(MPa)1
  • ダスターノズル フリーロング SK11

    ダスターノズル フリーロング

    SK11
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    手の届かない所、狭い場所で効率よく作業ができる伸縮タイプのノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 230~380mmまで必要な長さに調節できる伸縮式で収納に便利です。手の届かない所や、狭い場所に便利です。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質真鍮寸法(mm)230~380(伸縮式)質量(g)95最高使用圧力(MPa)1取付ねじG1/8(PF1/8)適合流体空気

『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

エアーガンノズル