9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)2.3 ノズル取付部G1/8 材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) ノズル外径(Φmm)(先端)7 チューブ径(Φmm)6
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エア流量調整機能付き。
ノズル口径(Φmm)2.3 ねじG1/8 材質本体:黄銅棒パイプ:銅製 タイプエア流量調整タイプ 六角対辺(mm)12 パイプ径(Φmm)5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メカスイングノズル ノズルユニット GA-REW(ガリュー) 動画あり
左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ
用途除塵、水切りなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AD-4エアーダスター用交換ノズル。 自由に曲げられるノズル。 ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズル ノズル口径(Φmm)2.3 ねじ寸法G1/8 先端外径(Φmm)7
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きく曲がります。
ノズル口径(Φmm)2.3 取付ねじ1/8inchPF 材質銅、11ナイロン 寸法(mm)銅パイプ:Φ4、チューブ(11ナイロン):Φ4×Φ6 ブルー(チューブ) 穴径(Φmm)2.3 外径(Φmm)7(先端外径) パイプ径(Φmm)6
1本
1,900 税込2,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BeHAUSロングノズル
エコ商品
ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。流量調整機能付です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル口径(Φmm)2.3 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐腐食性に優れたオールステンレス製のロングノズルです。 先端部は絞り加工で、部品落下の心配がありません。
ノズル口径(Φmm)2.3 ノズル取付部G1/8 最高使用圧力0.7MPa パイプ径(Φmm)5
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル部は曲げることができます。銅、11ナイロン製。
穴径(Φmm)2.3 ノズル長(mm)520 パイプ径(Φmm)6 取付ねじG(PF)1/8” エア噴出量(L/min)130
1本
2,970 税込3,267
翌日出荷

『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります