23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
G(PF)1/8(19)
G(PF)1/4(1)
M14(1)
エアーダスター用の強力タイプノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。空気吐出量が倍増する強力ノズルです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8) 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気 スパナサイズ(mm)14
1個
599 税込659
当日出荷

3倍の風量で強力に吹き出します。エアダスター用の交換ノズルです。アルミノズルで軽量です。ネジ式で簡単に取り付けできます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじサイズG1/8 全長(mm)約75 材質(本体)アルミ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

細いパイプで狭い場所や奥まったところに届きます。SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル。 取付ねじG1/8おねじ 材質(本体)鉄他 最高使用圧力(MPa)0.7 パイプ外径(Φmm)6 パイプ内径(Φmm)3.5
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダスター作業で直角に吹き付けが出来ます。ノズル方向に対し90度に吹出し口が付いているので、奥まったところに最適です。 吐出口の出っ張りが小さく奥に出し入れしやすいです。
用途エアーダスター用ノズル。 取付ねじG1/8おねじ 全長(mm)500 材質(本体)真ちゅう 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。楽な姿勢で遠くを清掃できます。ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
用途エアーダスター用ノズル。 ノズル内径(Φmm)3.5 取付ねじG1/8おねじ 仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き 材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャスト タイプ回転式 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーダスターの外径5~6mmロングノズルに取付できます。
用途エアーダスターでの清掃用アタッチメント 適合ノズルパイプ型/ロングノズル形状/ストレート型70mm以上材質/真ちゅうまたは鉄など外径/5~6mm 付属品固定用チューブ(5mm用・6mm用)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。 ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
用途エアーダスター用ノズル。 ノズル内径(Φmm)3.5 取付ねじG1/8おねじ 仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き 材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャスト タイプ回転式 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。 細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。 伸縮式なので収納時にはコンパクトになり邪魔になりません。
用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル 取付ねじG1/8おねじ 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気流量調節ができるノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。先端で空気の流量調節が可能です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8おねじ) 寸法(mm)24 使用温度範囲(℃)-200~260 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
589 税込648
当日出荷

フレキシブルタイプですので簡単にノズルの角度が変えられます。エアダスター用の交換ノズルです。 機械等の手の届かないような狭い所も、ノズルを自在に曲げて効率よく作業できます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじサイズG1/8 材質アルミ・樹脂
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョプラ用の嵐ノズルです。製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落としに最適です。嵐ノズルがエアーを叩きつけ、高衝突圧でエアーを出します。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。 材質アルミニウム 回転数(min-1[r.p.m])ノズル:600 最高使用圧力(MPa)1
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。狭く奥まったところのダスター作業に適しています。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質 最高使用圧力(MPa)0.7 取付ねじG1/8 ノズル外径(Φmm)6.0 ノズル内径(Φmm)3.5
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルの曲がっている方向を任意の位置で固定できます。エアダスター用の交換ノズルです。角度付きノズルで奥まで清掃できます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 ノズル口径(Φmm)3 取付ねじG1/8(PF1/8おねじ) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムボート・ゴムボール等へのエアー充填に便利なチャックのセットです。浮き輪やボール、ゴムボート等の空気入れに最適な、接続アダプタ付きのチャックセットです。
用途ゴムボート・ゴムボール等のエアー充填。 取付口PF1/4オネジ 材質ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa)0.7 アダプタサイズG1/8(PF1/8)・G1/4(PF1/4)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

ジョプラ用のノズル交換用アダプターです。市販のダスターノズルを取り付ける際は、アダプターを中間にセットすれば使用可能です。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。 取付ねじM14×1.0メネジ、Rc1/8異形ネジ 材質POM樹脂
1個
599 税込659
当日出荷

超軽量のロングカーブノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。抵抗・反動を軽減します。ノズルが曲がっているので、狭いところのダスター作業に適しています。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじサイズG1/8(PF1/8) 材質アルミ合金+真鍮 適合流体空気
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥まった所などのダスト作業に最適な太パイプのストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 丈夫な太パイプのストレートノズルです。300mmタイプで奥まった所、高所等への作業に最適です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8) 材質真鍮 質量(g)115 適合流体空気 太さ(mm)300
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

細くて狭い所のダスト作業に最適なストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。ストレートノズルで狙い通りに吹き付けできます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質真鍮 寸法(mm)120 質量(g)30 最高使用圧力(MPa)1 取付ねじG1/8(PF1/8) 適合流体空気
1個
789 税込868
当日出荷

今まで手の届きにくかった所への作業にも便利なロングノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 全長が長く、今まで手の届きにくかった所への作業ができます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8) 材質真鍮 寸法(mm)500 質量(g)70 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

高所、遠所のダスト作業に、丈夫な太型ストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。丈夫な太パイプのストレートノズルです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8) 材質真鍮 質量(g)65 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気 太さ(mm)100
1個
899 税込989
当日出荷

ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。ノズル長さ1300mmなので、高いところや奥まった場所でも無理な姿勢をとることなく、作業ができます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質 全長(mm)1300 最高使用圧力(MPa)0.7 取付ねじG1/8 ノズル外径(Φmm)6.0 ノズル内径(Φmm)3.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

今まで手の届きにくかった所への作業にも便利なロングノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 ロングストレートノズルで狭い所や、手の届かない所も狙い通りです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8) 材質真鍮 寸法(mm)300 質量(g)50 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

手の届かない所、狭い場所で効率よく作業ができる伸縮タイプのノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 230~380mmまで必要な長さに調節できる伸縮式で収納に便利です。手の届かない所や、狭い場所に便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8) 材質真鍮 寸法(mm)230~380(伸縮式) 質量(g)95 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります