5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1(1)
2(1)
3(2)
140mmのPP樹脂製ロングノズルです。 非常に軽量(7g)で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。 PP樹脂でできていますので相手物に接触してもキズがつきにくくなっています。
ノズル長(mm)140 吐出口径(Φmm)3Φ×1穴 接続口M14 P=1.0オスネジ 適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ トラスコ品番292-4510 種別ノズル 材質ポリプロピレン 質量(g)7 ノズル外径(Φmm)17
1個
659 税込725
当日出荷

ジョプラックスエラストマー製ソフトロングノズル
エコ商品
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルです。接触しても対象物を傷つけにくいです。
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に金型やメッキ品のエアーブロー作業にエアーブロー作業時のキズ対策に。 トラスコ品番382-6803 適合機種ジョプラスターシリーズ 材質ノズル部:エラストマー、ナット部:PA 接続口径M14×1.0メネジ 全長(mm)140 使用空気圧力(MPa)1.0 ノズル長(mm)140 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)8 適合流体エアー 外径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 ノズル取付口M14×1.0メネジ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1箱(10個)
4,698 税込5,168
欠品中

ジョプラックスアルミ製ロングノズル
非常に軽量で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。
吐出口径(Φmm)2×1穴 適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ 種別ノズル 材質アルミニウム ノズル外径(Φmm)8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョプラックスラウンドノズル
エコ商品
衝突力、直進性に優れ、減音、軽量でコンパクト設計を実現しました。局所狙いの集中ブローで作業性の高いプラスチック製エアノズルです。
用途各種エアーブローに局所狙いの集中ブローに減音用サイレンサーに。 トラスコ品番106-7090 材質本体:ポリアセタール(POM) 幅(mm)28 接続口径R1/4 全長(mm)45 使用空気圧力(MPa)0.7 ノズル口径(Φmm)1.0×13穴 適合流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります