4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
10(2)
12.7(1)
13(1)
18(1)
30(1)
38(1)
水切り用ノズル:エアワイパーです。 中空ノズルの中心部に水切り材を通します。 中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます。 水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。 ブロー強さを調整できます。(目盛調整式) 水を通し、洗浄ノズルとして使用することも可能です。
用途樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー。 全長(mm)36 口径(Φmm)最小10 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69 ノズル口径(Φmm)10 空気消費量(NL/min)58~118(目盛1の時) 外径(mm)37 ノズル取付口Rc1/8
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。 機種により約2~20倍の風量をブローできます。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。 目盛による調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り 吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙 搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体 水切り:各種棒形状(内径を通過) 吸引+ブロー:薬液噴霧 トラスコ品番161-0323 全長(mm)97.1 材質/仕上ステンレス 質量(g)1240 口径(Φmm)最小30 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69 ノズル口径(Φmm)Φ38 最大使用圧力(MPa)1 空気消費量(NL/min)868~1755(目盛10の時) 外径(mm)最大 Φ69.8 ノズル取付口NPT-3/8
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
用途大風量ブロー:切粉、清掃、水切り、冷却、煙 材質/仕上ステンレス 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69 最大使用圧力(MPa)1
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。 機種により約2~20倍の風量をブローできます。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。 組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り 吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙 搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体 水切り:各種棒形状(内径を通過) 吸着:ロボットハンド 吸引+ブロー:薬液噴霧 トラスコ品番161-0288 全長(mm)75.7 材質/仕上ステンレス 質量(g)180 口径(Φmm)最小10 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69 ノズル口径(Φmm)Φ12.7 最大使用圧力(MPa)1 空気消費量(NL/min)290~587 外径(mm)最大 Φ33.8 ノズル取付口NPT-1/8
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷

『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります