31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1(4)
1.3(2)
2(8)
2.5(2)
3(14)
1個
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適
ノズル口径(Φmm)2 ノズルねじ径G1/8 材質真鍮 パイプ径(Φmm)9
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。 硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。
用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など ノズル長(mm)110 ノズル口径(Φmm)3 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1 毛丈(mm)25 使用流体圧縮空気
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル長(mm)300 口径(Φmm)2 ノズルねじ径G(PF)1/8 トラスコ品番103-5533 質量(g)110 ノズル外径(Φmm)9
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ノズル長(mm)47 口径(Φmm)1 ノズルねじ径PF1/8 ノズル外径(Φmm)3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ノズル長(mm)100 口径(Φmm)2 ノズルねじ径G(PF)1/8 トラスコ品番103-5525 質量(g)62 ノズル外径(Φmm)6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ノズル長(mm)24 口径(Φmm)2 接続口径PF1/4 トラスコ品番103-5517 質量(g)16 ノズル外径(Φmm)6.5 ノズルねじ径PF1/8
1個
619 税込681
当日出荷

ノズル長(mm)100 口径(Φmm)3 ノズルねじ径PF1/8 トラスコ品番292-4587 質量(g)28 ノズル外径(Φmm)5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ノズル長(mm)24 口径(Φmm)2 ノズルねじ径PF1/8 ノズル外径(Φmm)5
1個
869 税込956
当日出荷

ノズル長(mm)100 口径(Φmm)1 ノズルねじ径PF1/8 ノズル外径(Φmm)1.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ノズル長(mm)75 口径(Φmm)3 ノズルねじ径PF1/8 トラスコ品番103-5550 質量(g)54 ノズル外径(Φmm)20.5
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ノズル長(mm)100 口径(Φmm)3 ノズルねじ径(inch)PF1/8 ノズル外径(Φmm)5
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

ノズル長(mm)24 口径(Φmm)3 ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20 ノズル外径(Φmm)9
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

用途に合わせて取り替えが自由にできます。 流量調節ノズルです。
用途一般ダスト作業にご使用ください ノズル口径(Φmm)2 ノズル長(mm)24 トラスコ品番805-0596 材質真鍮、ゴム 質量(g)12 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気 ノズル取付口G1/8
1個
869 税込956
当日出荷

ノズル長(mm)75 口径(Φmm)3 ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20 ノズル外径(Φmm)20.5
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ノズル長(mm)100 口径(Φmm)3 ノズルねじ径UNF7/16山20 ノズル外径(Φmm)6
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ノズル長(mm)300 口径(Φmm)3 ノズルねじ径UNF7/16山20 ノズル外径(Φmm)6
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ノズル長(mm)24 口径(Φmm)3 ノズルねじ径UNF7/16山20 ノズル外径(Φmm)6.5
1個
689 税込758
3日以内出荷

ノズル長(mm)500 口径(Φmm)3 ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20 ノズル外径(Φmm)6
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ノズル長(mm)500 口径(Φmm)2 ノズルねじ径G(PF)1/8 トラスコ品番103-5541 質量(g)170 ノズル外径(Φmm)9
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適。 ロングタイプの先端に、DXパワーノズルを付けた仕様です。
ノズル長(mm)1000 ノズル口径(Φmm)3 ノズルねじ径G1/8 仕様DXパワーノズル トラスコ品番363-1087 質量(g)362 パイプ径(Φmm)9
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少。押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし 全長(mm)30 口径(Φmm)2.5 材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ) 質量(g)16 ねじ長さ(mm)8 使用温度(℃)-10~80 使用空気圧力(MPa)0~1 二面幅(mm)14 適合流体空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなど ノズル長(mm)650~1550 ノズル口径(Φmm)3 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番356-8717 全長(mm)750~1640 質量(g)460 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。 空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
長さ(mm)41(セット時) ノズル口径(Φmm)1×16(吸引口/Φ3mm×6) 取付ねじG1/8 適合601AXE-ALFA トラスコ品番353-1007 質量(g)40 使用温度範囲(℃)-10~60 空気使用量(L/min)280 騒音値(dB)70(A)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

近畿製作所ベントノズル
先端に角度があり、対象物が狙えます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし 口径(Φmm)3 適合エアーダスターノズル 材質真鍮 形状曲がりノズル ねじ長さ(mm)9 使用温度(℃)-10~60 二面幅(mm)9 ノズル取付口G1/8オス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の届かないところへの吹き付けがスムーズに出来ます。 CREAMY63にセットします。
用途防錆塗装、インナー塗装など 仕様C-63ヘッドコネクトキャップ仕様・C63専用特殊ノズル トラスコ品番805-0660 材質真鍮、メッキ、ポリ他 所要圧縮機(kw)0.75~ 霧化方式汎用 ノズル径(Φmm)1.3
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

先端に角度があり、対象物が狙えます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし 口径(Φmm)2.5 適合エアーダスターノズル 材質真鍮、アルミ、ゴム 形状曲がり先ゴムノズル ねじ長さ(mm)9 使用温度(℃)-10~60 二面幅(mm)9
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

ノズル先端部の円周上のオリフィスからの高速噴出エアーストリームが強いインパクトを実現します。 ブロー直進性能はより優れています。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。 一点に的を絞り射出します。
長さ(mm)35(セット時) ノズル口径(Φmm)1.3×8個 取付ねじG1/8 適合601AXE-GAMMA トラスコ品番353-1023 質量(g)48 使用温度範囲(℃)-10~60 空気使用量(L/min)270 騒音値(dB)73(A)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16個の先端穴のインパクト面全体にわたりエアーを均等に分布させ抜群の作業性を発揮。 フェザー型ノズルでは国内最小。性能は同等の信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。 カット面形で広角に噴射します。
長さ(mm)41(セット時) ノズル口径(Φmm)1×16 取付ねじG1/8 適合601AXE-BETA トラスコ品番353-1015 質量(g)22 使用温度範囲(℃)-10~60 空気使用量(L/min)275 騒音値(dB)68(A)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります