「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
ロングエアーダスターガンノズル(DXパワーノズル付)近畿製作所当日出荷
手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適。
ロングタイプの先端に、DXパワーノズルを付けた仕様です。
ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3ノズルねじ径G1/8仕様DXパワーノズルトラスコ品番363-1087質量(g)362パイプ径(Φmm)9
ガンマノズル近畿製作所(2件のレビュー)当日出荷
ノズル先端部の円周上のオリフィスからの高速噴出エアーストリームが強いインパクトを実現します。
ブロー直進性能はより優れています。
ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
一点に的を絞り射出します。
長さ(mm)35(セット時)ノズル口径(Φmm)1.3×8個取付ねじG1/8適合601AXE-GAMMAトラスコ品番353-1023質量(g)48使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)270騒音値(dB)73(A)
ベータノズル近畿製作所(4件のレビュー)当日出荷
16個の先端穴のインパクト面全体にわたりエアーを均等に分布させ抜群の作業性を発揮。
フェザー型ノズルでは国内最小。性能は同等の信頼性ある次世代ノズルです。
ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
カット面形で広角に噴射します。
長さ(mm)41(セット時)ノズル口径(Φmm)1×16取付ねじG1/8適合601AXE-BETAトラスコ品番353-1015質量(g)22使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)275騒音値(dB)68(A)
『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3