絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(34)
  • 近畿製作所(31)
  • SK11(23)
  • AIR MASTER(17)
  • BeHAUS(16)
  • 栗田製作所(14)
  • SMC(13)
  • GREAT TOOL(9)
  • CEJN(セイン)(6)
  • ジョプラックス(5)
  • GA-REW(ガリュー)(5)
  • カクダイ(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • WTB(4)
  • GAONA(ガオナ)(4)
  • KOGI(4)
  • E-Value(3)
  • フジマック(3)
接続口径
  • G(PF)1/8(24)
ノズル口径(Φmm)
  • 1(4)
  • 2(12)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
ノズル長(mm)
  • 15(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 25(3)
  • 27(1)
  • 30(3)
  • 35~75(1)
  • 47(1)
  • 75(2)
  • 100(5)
  • 100~150(1)
  • 130(1)
  • 145(1)
  • 150(1)
  • 190~400(1)
  • 200(7)
  • 230~380(1)
  • 300(6)
  • 500(6)
  • 1000(1)
使用圧力(MPa)
  • 1(1)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(20)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エアーガンノズル :「エアガン」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • エアガン ノズル
  • エアガン ラバー
  • エア-ガン
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
G(PF)1/8(24)
エアダスター フレキシブルノズル TRUSCOエアダスター フレキシブルノズルTRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷
ノズルが自由自在に曲がるため入り組んだ箇所のダスト除去に最適です。
ノズル口径(Φmm)2.0ノズルねじ径G1/8
エアダスター用ステンレスノズル TRUSCOエアダスター用ステンレスノズルTRUSCO
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
ノズル口径(Φmm)2ノズル長(mm)200トラスコ品番116-4515材質本体材料:SUS304、リング:バイトン全長(mm)207質量(g)65適合流体圧縮空気ノズル取付口G1/8
パルスブローノズル TRUSCOパルスブローノズルTRUSCO
9,398税込10,338
1本
当日出荷
ノズル口径(Φmm)2.5ノズル長(mm)69.5トラスコ品番116-2074材質アルミ合金、二トリルゴム全長(mm)79.5質量(g)45使用空気圧力(MPa)0.35~0.7適合流体圧縮空気ノズル取付口G1/8
エアダスター用超軽量マグネシウムノズル TRUSCOエアダスター用超軽量マグネシウムノズルTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
従来品の約1/3に軽量化されており、エアブロー作業が軽減されます。 重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。 アルミマグネシウム合金により、従来品より70%軽量化することができました。
口ノズル径(mm)3.5取付口G1/8材質アルミマグネシウム合金
エアダスター用増量ノズル TRUSCOエアダスター用増量ノズルTRUSCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌日出荷
ノズルの色で工場の作業場所・ライン等の使用場所毎に色分け管理ができます。 大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られます。 アルマイト仕上げのため、サビに強いです。
ノズル長(mm)75先端ノズル径(Φmm)16取付口G1/8質量(g)54
エアダスター用ステンレスノズル TRUSCOエアダスター用ステンレスノズルTRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ステンレスですので錆に強く異物混入対策として使用できます。 従来のノズルに比べ強度があり、ノズル先端の摩耗や折れの可能性が低くなります。 SUS304のステンレスノズルです。
ノズル長(mm)22口ノズル径(mm)2取付口G1/8トラスコ品番764-8812材質本体材料:SUS304、Oリング:NBR質量(g)12
エアダスター用静音大流量ノズル TRUSCOエアダスター用静音大流量ノズルTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ノズル長(mm)25取付口(ノズル)G1/8質量(g)22
エアダスターノズル 高剛性タイプ TRUSCOエアダスターノズル 高剛性タイプTRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷
用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。
用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
増量ノズル TRUSCO増量ノズルTRUSCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
通常のエア量より約2.7倍のエアが出ます。
ノズル長(mm)47ノズル口径(Φmm)15.0ノズル接続径G1/8トラスコ品番228-0671材質アルミニウム質量(g)24ノズル取付部G1/8
静音ノズル TRUSCO静音ノズルTRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
通常ノズルの音より静かにエア噴出できます。(0.5MPa時、標準ノズル91dBに対し78dB)
ノズル長(mm)30ノズル接続径G1/8トラスコ品番228-0680材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ質量(g)18ノズル形状特殊
伸縮ノズル35~75mm TRUSCO伸縮ノズル35~75mmTRUSCO
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)35~75ノズル口径(Φmm)2.0ノズル接続径G1/8トラスコ品番228-0736材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)31
伸縮ノズル230~380mm TRUSCO伸縮ノズル230~380mmTRUSCO
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)230~380ノズル口径(Φmm)2.0ノズル接続径G1/8トラスコ品番228-0752材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)95
伸縮ノズル190~400mm TRUSCO伸縮ノズル190~400mmTRUSCO(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)190~400ノズル口径(Φmm)2.0ノズル接続径G1/8トラスコ品番228-0761材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)95
伸縮ノズル100~150mm TRUSCO伸縮ノズル100~150mmTRUSCO
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)100~150ノズル口径(Φmm)2.0ノズル接続径G1/8トラスコ品番228-0744材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)42
曲がりノズル TRUSCO曲がりノズルTRUSCO(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
機械の裏等の奥まったところのダスト作業に適しています。
ノズル長(mm)145ノズル口径(Φmm)2.0ノズル接続径G1/8トラスコ品番228-0698材質/仕上真鍮/クロームメッキ質量(g)24
フレキシブルノズル TRUSCOフレキシブルノズルTRUSCO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
手で簡単にエアーの吹き付け角度等の曲げ作業が出来ます。
ノズル口径(Φmm)3.0ノズル接続径G1/8材質/仕上アルミニウム(特殊ポリマーコーティング)/ポリエチレン被膜、黄銅
コニカルエアーノーズル TRUSCOコニカルエアーノーズルTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
ノズル長(mm)15ノズル口径(Φmm)Φ1.0×12ノズル取付部ネジ径G1/8トラスコ品番288-2141材質真鍮質量(g)10
エアーダスター増量ノズル TRUSCOエアーダスター増量ノズルTRUSCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
大気中のエアーを取り込み約3倍のエアーが出ます。アルマイト仕上げで、サビに強いです。
ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)15.0ノズル接続径G1/8トラスコ品番284-3803材質/仕上アルミニウム/アルマイト仕上質量(g)58
エアーダスター用プロテクターノズル TRUSCOエアーダスター用プロテクターノズルTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
先端がゴムなのでワークを傷付けません。先端をパイプに直接押し付けてブローすることでパイプ内面が素早くきれいになります。
ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2ノズル接続径G1/8トラスコ品番284-3773材質/仕上真鍮/クロームメッキ質量(g)10
エアーダスターフラットノズル TRUSCOエアーダスターフラットノズルTRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
エアーが平状に出るため筒の中等のエアーブローに最適。
ノズル長(mm)25ノズル接続径G1/8トラスコ品番284-3790材質/仕上真鍮/クロームメッキ質量(g)18ノズル形状特殊
エアーダスターニードルノズル TRUSCOエアーダスターニードルノズルTRUSCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
タップの穴など極細部分のエアーブローに最適
ノズル長(mm)130ノズル口径(Φmm)1.0ノズル接続径G1/8トラスコ品番284-3811材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ質量(g)22
エアーカーテンノズル TRUSCOエアーカーテンノズルTRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
エアバランスを効率良くブローしながらエアカーテン効果も得られ、ブロー時の跳ね返りの吹き付け物を防ぐセーフティノズル。流量アップで静音(67dB)タイプ。
ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)Φ1.0×8ノズル取付部G1/8トラスコ品番288-2159材質真鍮質量(g)16
空気流量調節ノズル TRUSCO空気流量調節ノズルTRUSCO
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノズル接続径G1/8ノズル外径(Φmm)6
エアーダスター標準ノズル TRUSCOエアーダスター標準ノズルTRUSCO(6件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。
ノズル口径(Φmm)2.0ノズル接続径G1/8

エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

エアーガンノズル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら