エアダスターガン用部品・オプション :「アブ」の検索結果
特価
本日7月29日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チューブに直接装着。作業者を飛散する砕片から保護します。チューブのどの位置にも取り付けられます。取付部はゴム製で装着しやすく、半透明シールドで直径は100mmです。
寸法(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
チューブに直接装着。傷つきやすい表面に対して使用。漏れ試験やシリンダー試験などでの加圧に適します。
RoHS指令(10物質対応)対応
省スペース、簡単にブローガンの設置が可能です。ブローガンの左右どちら側にも簡単に取り付けが可能です。
用途限られたスペース、保管場所でのブローガンの管理に最適
トラスコ品番818-9240
全長(mm)45
質量(g)50
外径(Φmm)(マグネット)25
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。
寸法(mm)90
空気流量(L/min)500(18CFM)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
エアと併用しほこりや汚れを正確に清掃するのに適した柔らかい毛のついたブラシです。毛先が柔らかいので、デリケートな表面の清掃に適しています。刷毛固さ:ソフト。
材質ノズルアダプター:アルミニウム
幅(mm)23
全長(mm)102
タイプソフト
材質(ブラシ部)プラスチック
ノズル長(mm)102
ノズル口径(Φmm)3.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
表面にわずかにこびりついた濡れた汚れ、ひどい汚れを効率的に清掃するのに適した硬い毛のブラシです。傷つきにくい表面にのみ使用してください。刷毛固さ:ハード。
材質ノズルアダプター:アルミニウム
幅(mm)23
全長(mm)102
材質(ブラシ部)プラスチック
ノズル長(mm)102
ノズル口径(Φmm)3.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
エアと併用し比較的強固または濡れた汚れを効率よく清掃するのに適した中程度の柔らかさの毛が付いたブラシです。傷つきにくい表面にのみ使用してください。刷毛固さ:ミディアム。
材質ノズルアダプター:アルミニウム
幅(mm)23
全長(mm)102
タイプミディアム
材質(ブラシ部)プラスチック
ノズル長(mm)102
ノズル口径(Φmm)3.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
フラットノズルは噴射範囲が広く、広い面についたほこり、汚れ、または水切り清掃に最適です。
材質フラットノズル:プラスチック
幅(mm)33
全長(mm)62
ノズル長(mm)62
ノズル口径(Φmm)3.5
材質(スリーブ)アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。騒音を低減し、OSHAの安全基準も満たしています。
寸法(mm)90
空気流量(L/min)190(7CFM)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
洗浄効果を上げるため、十分なミストをスプレーできるよう設計されています。吹出量の調整が可能です。ブローガンは取り外して単独で使用可能です。
用途上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。
トラスコ品番818-9231
容量(L)1.2
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体洗浄液
ノズル口径(Φmm)6
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
チューブに直接装着。はね返り防止のエアーカーテンを作り、軽い木片の吹き飛ばしに最適です。このエアーカーテンは、閉塞時にはエアーを吐き出し、出口圧力を2bar(29PSI)未満にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
チューブに直接装着。閉塞時に側方の吐出口から圧力を開放(または迂回)させ、最大吐出圧力を0.2Mpa(29PSI)未満にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。手の届きにくい場所での特殊な作業の時にまげて調節することができます。
寸法(mm)400
空気流量(L/min)120(4CFM)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。
騒音レベル(dB(A))82
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ブローガンを洗浄液用のスプレーヤーとしてお使い頂けます。
用途上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。
トラスコ品番818-9232
適合本体シリーズ208ブローガン固定ノズル
容量(L)1.2
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体洗浄液
ノズル口径(Φmm)6
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。手の届きにくい場所に最適です。
空気流量(L/min)380(13CFM)
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブに直接装着。外気を取り込み、空気流量を100%増加させます。軽い木片を吹き飛ばすのに最適です。また閉塞時には吐出口を転換し、圧力を0.2Mpa(29PSI)未満に下げます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。