17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
11-208-3180 シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーキット CEJN(セイン) 動画あり
洗浄効果を上げるため、十分なミストをスプレーできるよう設計されています。吹出量の調整が可能です。ブローガンは取り外して単独で使用可能です。
用途上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。 トラスコ品番818-9231 容量(L)1.2 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体洗浄液 ノズル口径(Φmm)6
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

11-208-9955 チップシールド CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)チップシールド
エコ商品
チューブに直接装着。作業者を飛散する砕片から保護します。チューブのどの位置にも取り付けられます。取付部はゴム製で装着しやすく、半透明シールドで直径は100mmです。
寸法(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
809 税込890
当日出荷

ラバーチップチューブ接続型 CEJN(セイン) 動画あり
チューブに直接装着。傷つきやすい表面に対して使用。漏れ試験やシリンダー試験などでの加圧に適します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

11-208-9962 サイレンサーノズル CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)サイレンサーノズル
エコ商品
チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。
騒音レベル(dB(A))82 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

11-208-9970 シリーズ208/209 ブラシノズルーソフト CEJN(セイン) 動画あり
エアと併用しほこりや汚れを正確に清掃するのに適した柔らかい毛のついたブラシです。毛先が柔らかいので、デリケートな表面の清掃に適しています。刷毛固さ:ソフト。
材質ノズルアダプター:アルミニウム 幅(mm)23 全長(mm)102 タイプソフト 材質(ブラシ部)プラスチック ノズル長(mm)102 ノズル口径(Φmm)3.5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

省スペース、簡単にブローガンの設置が可能です。ブローガンの左右どちら側にも簡単に取り付けが可能です。
用途限られたスペース、保管場所でのブローガンの管理に最適 トラスコ品番818-9240 全長(mm)45 質量(g)50 外径(Φmm)(マグネット)25
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

11-208-0215 チューブ CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)チューブ
エコ商品
ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。
寸法(mm)90 空気流量(L/min)500(18CFM) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
889 税込978
当日出荷

11-208-9972 シリーズ208/209 ブラシノズルーハード CEJN(セイン) 動画あり
表面にわずかにこびりついた濡れた汚れ、ひどい汚れを効率的に清掃するのに適した硬い毛のブラシです。傷つきにくい表面にのみ使用してください。刷毛固さ:ハード。
材質ノズルアダプター:アルミニウム 幅(mm)23 全長(mm)102 材質(ブラシ部)プラスチック ノズル長(mm)102 ノズル口径(Φmm)3.5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

11-208-9971 シリーズ208/209 ブラシノズルーミディアム CEJN(セイン) 動画あり
エアと併用し比較的強固または濡れた汚れを効率よく清掃するのに適した中程度の柔らかさの毛が付いたブラシです。傷つきにくい表面にのみ使用してください。刷毛固さ:ミディアム。
材質ノズルアダプター:アルミニウム 幅(mm)23 全長(mm)102 タイプミディアム 材質(ブラシ部)プラスチック ノズル長(mm)102 ノズル口径(Φmm)3.5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

11-208-9975 シリーズ208/209 フラットノズル CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ208/209 フラットノズル
エコ商品
フラットノズルは噴射範囲が広く、広い面についたほこり、汚れ、または水切り清掃に最適です。
材質フラットノズル:プラスチック 幅(mm)33 全長(mm)62 ノズル長(mm)62 ノズル口径(Φmm)3.5 材質(スリーブ)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

11-208-3215 スターチップチューブ CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)スターチップチューブ
エコ商品
ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。騒音を低減し、OSHAの安全基準も満たしています。
寸法(mm)90 空気流量(L/min)190(7CFM) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

12-010-3137 シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーアタッチメント CEJN(セイン) 動画あり
ブローガンを洗浄液用のスプレーヤーとしてお使い頂けます。
用途上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。 トラスコ品番818-9232 適合本体シリーズ208ブローガン固定ノズル 容量(L)1.2 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体洗浄液 ノズル口径(Φmm)6
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

ストレートチューブ CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)ストレートチューブ
エコ商品
ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。手の届きにくい場所に最適です。
空気流量(L/min)380(13CFM) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

11-208-9954 エアーカーテンノズル CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)エアーカーテンノズル
エコ商品
チューブに直接装着。はね返り防止のエアーカーテンを作り、軽い木片の吹き飛ばしに最適です。このエアーカーテンは、閉塞時にはエアーを吐き出し、出口圧力を2bar(29PSI)未満にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

11-208-9961 バイパスノズル CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)バイパスノズル
エコ商品
チューブに直接装着。閉塞時に側方の吐出口から圧力を開放(または迂回)させ、最大吐出圧力を0.2Mpa(29PSI)未満にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

11-208-0222 フレキシブルチューブ CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)フレキシブルチューブ
エコ商品
ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。手の届きにくい場所での特殊な作業の時にまげて調節することができます。
寸法(mm)400 空気流量(L/min)120(4CFM) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

11-208-9963 ベンチュリーハイフローノズル CEJN(セイン) 動画あり
チューブに直接装着。外気を取り込み、空気流量を100%増加させます。軽い木片を吹き飛ばすのに最適です。また閉塞時には吐出口を転換し、圧力を0.2Mpa(29PSI)未満に下げます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります