エアダスターガン用部品・オプション :「アダプター エアーガン用」の検索結果
特価
本日10月21日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
窪みに溜まった水・埃などを叩きだす。
間欠波動の効果により、広範囲にエアー衝撃を繰り返す。
左右に振る事が無いのでブロー時間を短縮省エネに効果的。
材質本体:アルミニウム
質量(g)37
口径(Φ)(吹出)最小2.5
最高使用圧力(MPa)0.9
使用環境温度(℃)5~50(0.5MPa時)
耐圧力(MPa)3
適合流体エアー
接続口G(PF)1/8
適合アダプタAD-G1/8
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。