エアダスターガン用部品・オプション :「エアーガン 部品」の検索結果
【省エネ】 風量が圧縮空気消費量の4~20倍と多くなるため、圧縮空気消費量(ランニングコスト)が大幅に節約できます。さらにブロー角度が全角15度と広いため、ノズル本数を減らすことも可能です。
【低騒音】 銅チューブのブロー音に比べて約10dB騒音が低くなります。
【防爆】 駆動源は圧縮空気のみで、電気部品、回転部品がありません。揮発性ガス等の吸引、排出が可能です。
【コンパクト、メンテナンスフリー】 設置スペースをとらず、取り付けが簡単です。部品が少なく分解も容易です。
用途各種エアブロー:切り粉処理、水切り、冷却。吸引:揮発性ガス、煙。空気輸送:糸、樹脂ペレット。
仕様増幅比/1:2
材質ステンレス
タイプエアフィルなし
口径(Φmm)最小10
空気消費量(NL/min)260~527
調整機能消費量目盛調整
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。