電源不要、エア供給のみで駆動しパルスブロー(間欠ブロー)を発生させます。
エアのON・OFFを繰り返すことによりエア消費量を約50%削減できます。
調整ネジでパルスの調整が簡単に行えます。
用途切粉の吹き飛ばし。
ワークの水切り、乾燥、塗装前除塵。
切削、切断、研削作業時のエアブローによる冷却。
各種エアーブロー
仕様パルス制御範囲(Hz):1~15
材質本体:アルミニウム、ピストン:ポリアセタール、パッキン:NBR、調整ねじ:真鍮ニッケルメッキ
質量(g)173
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0
使用流体圧縮空気
流量(L/min)1000
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。