プラグ付吸上式エアークリーナーAIR MASTER(1件のレビュー)当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
水や洗い油を吸上げて霧状に噴出し、汚れ等を洗浄する事ができます。
材質(ノズル本体)真鍮・スチール、(ホース)塩化ビニール全長(mm)(ホース)約2000質量(g)約150軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約310ノズル口径(Φmm)約6接続口20型プラグ
『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3