絞り込み
ブランド
  • イハラサイエンス
  • 清水製作所[継手](230)
  • フジトク(87)
  • 東洋国際(18)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(14)
  • ヤマト産業(12)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(12)
  • ツツミ工業(10)
  • ニッタ(3)
  • 中部高圧ホース(3)
  • Both-Well(ボスウェル)(3)
  • イマダ(2)
  • ヤマト特殊鋼(2)
  • 日本ジョイント(2)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • エナパック(1)
  • 東海ゴム工業(1)
  • マルエム産業(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KHA アダプタ イハラサイエンスKHA アダプタイハラサイエンス
1,088税込1,197
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状アダプタ接続ねじ種類R
MDHA 管用テーパーおすアダプタ イハラサイエンスMDHA 管用テーパーおすアダプタイハラサイエンス
999税込1,099
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状アダプタ
圧力計用アダプター SGA イハラサイエンス圧力計用アダプター SGAイハラサイエンス
1,398税込1,538
1個
当日出荷
MDHC 管用テーパーめすアダプタ イハラサイエンスMDHC 管用テーパーめすアダプタイハラサイエンス
1,898税込2,088
1個
16日以内出荷
材質SUS316形状アダプタシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)接続ねじ種類Rc
KHB 平行ねじアダプタ(Oリング・ボンデットシール用) イハラサイエンスKHB 平行ねじアダプタ(Oリング・ボンデットシール用)イハラサイエンス
999税込1,099
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状アダプタ温度範囲(℃)-20~120接続ねじ種類G
アダプタ KHA イハラサイエンスアダプタ KHAイハラサイエンス
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
【くいこみ継手】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブ】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
質量(kg)0.083サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~+250定格圧力(MPa)31接続ねじ(R)1/2適合管外径(Φmm)20スリーブ形状エンベロープ付
KHC 平行ねじアダプタ(銅ガスケット用) イハラサイエンスKHC 平行ねじアダプタ(銅ガスケット用)イハラサイエンス
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
形状アダプタ温度範囲(℃)-20~250接続ねじ種類G
KHO 平行ねじアダプタ(0リングシール用) イハラサイエンスKHO 平行ねじアダプタ(0リングシール用)イハラサイエンス
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
形状アダプタ接続ねじ種類G
高圧用アダプタ