絞り込み
ブランド
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
  • エスコ(28)
  • フジトク(12)
  • ヤマト特殊鋼(8)
  • エナパック(7)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
  • フローバル(4)
  • 清水製作所[継手](4)
  • Both-Well(ボスウェル)(4)
  • 大阪ジャッキ製作所(3)
  • ヤマト産業(3)
  • RIKEN(理研機器)(3)
  • ヤマトエンジニアリング(3)
  • イハラサイエンス(3)
  • マルエム産業(3)
  • 日本ジョイント(3)
  • 正和(2)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(2)
  • 東洋国際(2)
材質
  • 黄銅(真鍮)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースジョイント(ホースニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ホースジョイント(ホースニップル)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7.0常用使用圧力(MPa)3.5
スクリュージョイント(ニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(ニップル)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
スクリュージョイント(ニップル Gねじ仕様) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(ニップル Gねじ仕様)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
高圧用ニップル