絞り込み
ブランド
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
  • 清水製作所[継手](47)
  • イハラサイエンス(36)
  • フジトク(16)
  • Both-Well(ボスウェル)(15)
  • ヤマト特殊鋼(14)
  • 東和高圧(14)
  • 日本ジョイント(13)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(8)
  • RIKEN(理研機器)(7)
  • エナパック(7)
  • フローバル(3)
  • 東洋国際(3)
  • 大阪ジャッキ製作所(2)
  • 正和(2)
  • マルエム産業(2)
  • 藤井高圧(2)
  • 昭和技研工業(1)
  • Parker(1)
材質
  • 黄銅(真鍮)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリュージョイント(45度めすおすエルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(45度めすおすエルボ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21.0常用使用圧力(MPa)14.0RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュージョイント(めすおすエルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(めすおすエルボ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc×R
マニホールド(ターミナル エルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]マニホールド(ターミナル エルボ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から32日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
スクリュージョイント(おすエルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(おすエルボ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
ホースジョイント(ホース45度おねじエルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ホースジョイント(ホース45度おねじエルボ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
649税込714
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状45°エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
ホースジョイント(ホースめねじエルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ホースジョイント(ホースめねじエルボ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
639税込703
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
スクリュージョイント(めすエルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(めすエルボ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
リングジョイント(ユニオンエルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(ユニオンエルボ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
759税込835
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ホースジョイント(ホースおねじエルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ホースジョイント(ホースおねじエルボ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
819税込901
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
フレアジョイント(ユニオンエルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]フレアジョイント(ユニオンエルボ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
高圧用エルボ