絞り込み
ブランド
  • イハラサイエンス
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](23)
  • 正和(4)
  • エナパック(2)
  • Parker(2)
材質
  • スチール(4)
  • ステンレス(6)
  • 黄銅(真鍮)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MDCT おすコネクタ イハラサイエンスMDCT おすコネクタイハラサイエンス
1,298税込1,428
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状コネクタ
KC コネクタ(おす) イハラサイエンスKC コネクタ(おす)イハラサイエンス
289税込318特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状コネクタ接続ねじ種類R
KCT コネクタ(おす) イハラサイエンスKCT コネクタ(おす)イハラサイエンス
609税込670
1個
当日出荷から21日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類R
KCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用) イハラサイエンスKCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用)イハラサイエンス
659税込725
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状コネクタ温度範囲(℃)-20~250接続ねじ種類G
MDSA めすコネクタ イハラサイエンスMDSA めすコネクタイハラサイエンス
1,898税込2,088
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状コネクタ
KSA コネクタ(めす) イハラサイエンスKSA コネクタ(めす)イハラサイエンス(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類Rc
KGA 圧力計用コネクタ イハラサイエンスKGA 圧力計用コネクタイハラサイエンス
1,198税込1,318
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状コネクタ寸法ミリサイズ接続ねじ種類G
KCJ 平行ねじコネクタ(銅ガスケット用) イハラサイエンスKCJ 平行ねじコネクタ(銅ガスケット用)イハラサイエンス
789税込868特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状コネクタ温度範囲(℃)-20~250接続ねじ種類G
MDCB パイプ溶接おすコネクタ イハラサイエンスMDCB パイプ溶接おすコネクタイハラサイエンス
1,498税込1,648
1個
14日以内出荷から16日以内出荷
材質ステンレス形状コネクタ
KZC チェックコネクタ イハラサイエンスKZC チェックコネクタイハラサイエンス
8,498税込9,348
1個
16日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類R
平行ねじコネクタ(Oリング、ボンデットシール用) KCO イハラサイエンス平行ねじコネクタ(Oリング、ボンデットシール用) KCOイハラサイエンス
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
質量(kg)0.064サイズミリサイズ定格圧力(MPa)50接続ねじG3/8適合管外径(Φmm)6スリーブ形状エンベロープ付
ロングコネクタ KCC イハラサイエンスロングコネクタ KCCイハラサイエンス
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
質量(kg)0.206サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~250定格圧力(MPa)31接続ねじ(R) 3/8適合管外径(Φmm)16スリーブ形状エンベロープ付
めすコネクター VTSA イハラサイエンスめすコネクター VTSAイハラサイエンス
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
コネクタ(めす) KSA イハラサイエンスコネクタ(めす) KSAイハラサイエンス
569税込626
1個
翌日出荷
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~+250スリーブ形状エンベロープ付
ガスケットコネクター MDCJ イハラサイエンスガスケットコネクター MDCJイハラサイエンス
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
MDSS 隔壁めすコネクタ イハラサイエンスMDSS 隔壁めすコネクタイハラサイエンス
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質SUS316シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)形状コネクタ接続ねじ種類Rc
MDSC 隔壁おすコネクタ イハラサイエンスMDSC 隔壁おすコネクタイハラサイエンス
3,298税込3,628
1個
16日以内出荷
材質SUS316形状コネクタシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)管接続口径R1/4適合管外径(Φmm)6接続ねじ種類R
KCW 溶接形コネクタ イハラサイエンスKCW 溶接形コネクタイハラサイエンス
959税込1,055
1個
16日以内出荷
形状コネクタ温度範囲(℃)-20~250
KCC ロングコネクタ イハラサイエンスKCC ロングコネクタイハラサイエンス
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状コネクタ寸法ミリサイズ接続ねじ種類R
MDGA ゲージコネクタ イハラサイエンスMDGA ゲージコネクタイハラサイエンス
3,298税込3,628
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質ステンレス形状コネクタ接続ねじ種類G
KGO 圧力計用コネクタ(0リングシール用) イハラサイエンスKGO 圧力計用コネクタ(0リングシール用)イハラサイエンス
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類G
KCG 平行ねじロングコネクタ(0リング・ボンデットシール用) イハラサイエンスKCG 平行ねじロングコネクタ(0リング・ボンデットシール用)イハラサイエンス
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類G
KCD 平行ねじコネクタ(0リングシール用) イハラサイエンスKCD 平行ねじコネクタ(0リングシール用)イハラサイエンス
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類G
高圧用コネクタ