絞り込み
材質
- 黄銅(真鍮)(10)
ブランド
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
- イハラサイエンス(20)
- 正和(4)
- エナパック(2)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「材質」から絞り込む
黄銅(真鍮)(10)
![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87151425-170619-02.jpg)
リングジョイント(おねじコネクタ)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G×R![フレアジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87155756-140123-02.jpg)
フレアジョイント(おねじコネクタ)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R![リングジョイント(おねじエルボコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87153087-140123-02.jpg)
リングジョイント(おねじエルボコネクタ)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]¥699税込¥7691個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R![リングジョイント(めねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87151775-140123-02.jpg)
リングジョイント(めねじコネクタ)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc![チューブジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159292-140123-02.jpg)
チューブジョイント(おねじコネクタ)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]¥259税込¥2851個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ビニールナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)2常用使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R![フレアジョイント(おねじエルボコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87156483-140123-02.jpg)
フレアジョイント(おねじエルボコネクタ)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R![リングジョイント(隔壁型おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87152572-140123-02.jpg)
リングジョイント(隔壁型おねじコネクタ)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]¥639税込¥7031個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R![リングジョイント(めねじコネクタ Gねじ仕様) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87152274-140123-02.jpg)
リングジョイント(めねじコネクタ Gねじ仕様)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]¥439税込¥4831個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G![リングジョイント(おねじコネクタ Gねじ仕様) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87152125-140123-02.jpg)
リングジョイント(おねじコネクタ Gねじ仕様)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]¥689税込¥7581個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G![リングジョイント(隔壁型おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87152694-140123-02.jpg)
リングジョイント(隔壁型おねじコネクタ)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]¥689税込¥7581個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
『高圧用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
油圧機器・油圧ホース の新着商品
PF0708 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF0708 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF1408 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥128,087¥116,443
PF1408 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥128,087¥116,443



![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87151425-170619-02.jpg)
![フレアジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87155756-140123-02.jpg)
![リングジョイント(おねじエルボコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87153087-140123-02.jpg)
![リングジョイント(めねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87151775-140123-02.jpg)
![チューブジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159292-140123-02.jpg)
![フレアジョイント(おねじエルボコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87156483-140123-02.jpg)
![リングジョイント(隔壁型おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87152572-140123-02.jpg)
![リングジョイント(めねじコネクタ Gねじ仕様) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87152274-140123-02.jpg)
![リングジョイント(おねじコネクタ Gねじ仕様) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87152125-140123-02.jpg)
![リングジョイント(隔壁型おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87152694-140123-02.jpg)