23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
SLT型スイベルジョイントBシリーズ エステック(Stek)SLT型スイベルジョイントBシリーズエステック(Stek)(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から32日以内出荷
水及び水溶性クーラント液用として開発された製品で、PTFEとOリングの組み合わせキャップシールをダブルシール方式で採用することにより、最高使用圧力35MPaを実現しました。 ボディー・シャフトはニッケル、リンの防錆メッキ(カニゼンメッキ)を施してあり、耐水性、および耐久性も優れています。
形状スイベルジョイント最高回転数(min-1[r.p.m])30温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)35使用流体水、水溶性クーラント液、一般作動油
SLO型スイベルジョイント(4300/4400) エステック(Stek)SLO型スイベルジョイント(4300/4400)エステック(Stek)
82,980税込91,278
1個
当日出荷から32日以内出荷
工作機械や建設機械車両などに従来から広く使用されている製品で、シール部分にOリングを使用したシンプルな構造でリーズナブルなプライスの製品です。
形状スイベルジョイント最高回転数(min-1[r.p.m])揺動温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)21使用流体一般作動油
ステンレス鋼 スイベルアダプター SKL-33 フジトクステンレス鋼 スイベルアダプター SKL-33フジトク
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼 スイベルアダプター SKL-32 フジトクステンレス鋼 スイベルアダプター SKL-32フジトク
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)スイベルジョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
材質スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])MAX 10RPM(回転/分)以下使用温度範囲(℃)-30~+100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR
スイベルジョイント PM 昭和技研工業スイベルジョイント PM昭和技研工業
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
形状スイベルジョイント
スイベルジョイント AS 昭和技研工業スイベルジョイント AS昭和技研工業
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
形状スイベルジョイント材質ステンレス接続ねじ種類Rc
ステンレス鋼 スイベルアダプター SKL-35 フジトクステンレス鋼 スイベルアダプター SKL-35フジトク
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼 スイベルアダプター SKL-34 フジトクステンレス鋼 スイベルアダプター SKL-34フジトク
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼 スイベルアダプター SKL-31 フジトクステンレス鋼 スイベルアダプター SKL-31フジトク
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼 スイベルアダプター SKL-30 フジトクステンレス鋼 スイベルアダプター SKL-30フジトク
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
パールスイベルジョイント CSシリーズ 昭和技研工業パールスイベルジョイント CSシリーズ昭和技研工業
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
材質ステンレス鋼溶接形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)2.1最高温度(℃)100材質(パッキン)NBR接続ねじ種類フランジ
スイベルジョイント SJH7形 イハラサイエンススイベルジョイント SJH7形イハラサイエンス
57,980税込63,778
1個
21日以内出荷
材質S45C形状スイベルジョイント常用圧力(MPa)21適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)揺動角度(°)360
スイベルジョイント SJH6形 イハラサイエンススイベルジョイント SJH6形イハラサイエンス
57,980税込63,778
1個
21日以内出荷
材質S45C形状スイベルジョイント常用圧力(MPa)21適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)揺動角度(°)360
スイベルジョイント SJH5形 イハラサイエンススイベルジョイント SJH5形イハラサイエンス
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
材質S45C形状スイベルジョイント常用圧力(MPa)21適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)揺動角度(°)360
スイベルジョイント SS 昭和技研工業スイベルジョイント SS昭和技研工業
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質ステンレス形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)34.3接続ねじ種類Rc
スイベルジョイント CV 昭和技研工業スイベルジョイント CV昭和技研工業
52,980税込58,278
1個
8日以内出荷
形状スイベルジョイント最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム材質鋼溶接最高使用圧力(MPa)2.1接続ねじ種類フランジ
スイベルジョイント CS 昭和技研工業スイベルジョイント CS昭和技研工業
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
形状スイベルジョイント材質ステンレス鋼溶接最高使用圧力(MPa)2.1接続ねじ種類フランジ
スイベルジョイント CQ 昭和技研工業スイベルジョイント CQ昭和技研工業
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
形状スイベルジョイント
スイベルジョイント CP 昭和技研工業スイベルジョイント CP昭和技研工業
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
形状スイベルジョイント最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール材質鋼溶接最高使用圧力(MPa)2.1接続ねじ種類フランジ
スイベルジョイント AV 昭和技研工業スイベルジョイント AV昭和技研工業
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
形状スイベルジョイント最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)最高使用圧力(MPa)4.1接続ねじ種類Rc
スイベルジョイント AQ 昭和技研工業スイベルジョイント AQ昭和技研工業
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷
形状スイベルジョイント
スイベルジョイント AP 昭和技研工業スイベルジョイント AP昭和技研工業
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
形状スイベルジョイント最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)最高使用圧力(MPa)4.1接続ねじ種類Rc
高圧用スイベルジョイント