絞り込み
材質
  • スチール(13)
  • ステンレス(3)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
  • イハラサイエンス
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](10)
  • フジトク(7)
  • ヤマト特殊鋼(6)
  • Both-Well(ボスウェル)(5)
  • Parker(3)
  • 藤井高圧(2)
  • FSC藤原産業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
スチール(13)
ステンレス(3)
黄銅(真鍮)(2)
MDUA ユニオン イハラサイエンスMDUA ユニオンイハラサイエンス
1,898税込2,088
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状ユニオンシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
WUC ユニオンタイプC イハラサイエンスWUC ユニオンタイプCイハラサイエンス
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状エルボ定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下接続ねじ種類R
KUA ユニオン イハラサイエンスKUA ユニオンイハラサイエンス
739税込813
1個
翌日出荷から21日以内出荷
形状ユニオン
MDUR 径違いユニオン イハラサイエンスMDUR 径違いユニオンイハラサイエンス
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状径違ユニオン
WUB ユニオンタイプB イハラサイエンスWUB ユニオンタイプBイハラサイエンス
1,898税込2,088
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ユニオン定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下接続ねじ種類R
MDSU 隔壁ユニオン イハラサイエンスMDSU 隔壁ユニオンイハラサイエンス
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状隔壁ユニオンシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
KUC ホース接続ユニオン イハラサイエンスKUC ホース接続ユニオンイハラサイエンス(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から16日以内出荷
寸法ミリサイズ形状ユニオン接続ねじ種類G
KU ユニオン イハラサイエンスKU ユニオンイハラサイエンス
369税込406
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ユニオン材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
KUD ホース接続ユニオン(めす) イハラサイエンスKUD ホース接続ユニオン(めす)イハラサイエンス
839税込923
1個
当日出荷から16日以内出荷
寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付形状ユニオン接続ねじ種類G
WUA ユニオンタイプA イハラサイエンスWUA ユニオンタイプAイハラサイエンス
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ユニオン定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下
SUA ユニオン イハラサイエンスSUA ユニオンイハラサイエンス
1,398税込1,538
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ユニオン定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下接続ねじ種類Rc
KUD ホース接続ユニオン(めすシート) イハラサイエンスKUD ホース接続ユニオン(めすシート)イハラサイエンス
1,398税込1,538
1個
16日以内出荷
材質炭素鋼形状ユニオン定格圧力(MPa)14温度範囲(℃)-20~300接続ねじ種類G
KSU 締付ユニオン イハラサイエンスKSU 締付ユニオンイハラサイエンス
519税込571
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ユニオン材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
KSU 隔壁締付ユニオン イハラサイエンスKSU 隔壁締付ユニオンイハラサイエンス
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から21日以内出荷
形状隔壁ユニオン
KZU チェックユニオン イハラサイエンスKZU チェックユニオンイハラサイエンス
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
形状ユニオン
ユニオン タイプB WUB イハラサイエンスユニオン タイプB WUBイハラサイエンス
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
油圧用の中高圧配管用の継手です 【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。 スケジュール管に対応しています。 品種が豊富にそろっています。 SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。 【接続される鋼管の種類】 JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105定格圧力(MPa)21使用温度(℃)120以下
DSUR 径違い隔壁ユニオン イハラサイエンスDSUR 径違い隔壁ユニオンイハラサイエンス
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
WUF ユニオンタイプF イハラサイエンスWUF ユニオンタイプFイハラサイエンス
1,598税込1,758
1個
16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ユニオン定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下接続ねじ種類Rc
WUD ユニオンタイプD イハラサイエンスWUD ユニオンタイプDイハラサイエンス
2,498税込2,748
1個
16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状エルボ定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下
KUF ホース接続隔壁ユニオン(めすシート) イハラサイエンスKUF ホース接続隔壁ユニオン(めすシート)イハラサイエンス
2,198税込2,418
1個
16日以内出荷
材質炭素鋼形状隔壁ユニオン定格圧力(MPa)14温度範囲(℃)-20~300接続ねじ種類G
KUF ホース接続隔壁ユニオン(めす) イハラサイエンスKUF ホース接続隔壁ユニオン(めす)イハラサイエンス
1,398税込1,538
1個
16日以内出荷
温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付形状隔壁ユニオン寸法ミリサイズ接続ねじ種類G
KUE ホース接続隔壁ユニオン イハラサイエンスKUE ホース接続隔壁ユニオンイハラサイエンス
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から16日以内出荷
寸法ミリサイズスリーブタイプエンベロープ付形状隔壁ユニオン接続ねじ種類G
高圧用ユニオン