絞り込み
材質
  • 黄銅(真鍮)(10)
ブランド
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
  • イハラサイエンス(22)
  • フジトク(7)
  • ヤマト特殊鋼(6)
  • Both-Well(ボスウェル)(5)
  • Parker(3)
  • 藤井高圧(2)
  • FSC藤原産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
黄銅(真鍮)(10)
フレアジョイント(ユニオン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]フレアジョイント(ユニオン)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
769税込846
1個
当日出荷から25日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント(ユニオン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(ユニオン)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
539税込593
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ホースジョイント(隔壁型ホースユニオン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ホースジョイント(隔壁型ホースユニオン)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
939税込1,033
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
フレアジョイント(ユニオンクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]フレアジョイント(ユニオンクロス)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷から25日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状クロス使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
フレアジョイント(ユニオンティー) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]フレアジョイント(ユニオンティー)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状ティー使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
フレアジョイント(隔壁型ユニオン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]フレアジョイント(隔壁型ユニオン)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
989税込1,088
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント(ユニオンクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(ユニオンクロス)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状クロス使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント(ユニオンティー) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(ユニオンティー)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
999税込1,099
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状ティー使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント(隔壁型ユニオン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(隔壁型ユニオン)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
689税込758
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ホースジョイント(ホースユニオン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ホースジョイント(ホースユニオン)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
699税込769
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
高圧用ユニオン