絞り込み
ブランド
  • イハラサイエンス
  • ニューマシン(56)
  • フジトク(15)
  • 日本ジョイント(12)
  • Both-Well(ボスウェル)(11)
  • ヤマト特殊鋼(10)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4)
  • フローバル(4)
  • RIKEN(理研機器)(3)
  • エナパック(2)
  • ダイセン(2)
  • 清水製作所[継手](2)
  • 大阪ジャッキ製作所(1)
  • マルエム産業(1)
  • TOKISTAR(1)
材質
  • 黄銅(真鍮)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSF-J めすおすソケット イハラサイエンスSSF-J めすおすソケットイハラサイエンス
719税込791
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状ソケット接続ねじ種類G×Rc
SSS-J めすおすソケット イハラサイエンスSSS-J めすおすソケットイハラサイエンス
659税込725
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ソケット接続ねじ種類R×Rc
丸ソケット SMC イハラサイエンス丸ソケット SMCイハラサイエンス
779税込857
1個
当日出荷から翌日出荷
KSS 隔壁締付ソケット イハラサイエンスKSS 隔壁締付ソケットイハラサイエンス
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状隔壁ソケット寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類Rc
KSP 圧力計用ソケット イハラサイエンスKSP 圧力計用ソケットイハラサイエンス
729税込802
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ソケット材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類G
隔壁締付ソケット KSS イハラサイエンス隔壁締付ソケット KSSイハラサイエンス
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から8日以内出荷
【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~+250スリーブ形状エンベロープ付
SSS-J めすおすソケット イハラサイエンスSSS-J めすおすソケットイハラサイエンス
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
高圧用ソケット