高圧ソケットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]当日出荷
高圧釘打機専用の交換ソケットです。高圧釘打機専用ソケットです。
用途エアー配管継手。サイズR(PT)1/4おねじ最高圧力(MPa)3適合流体空気
高圧フリープラグダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]翌々日出荷
屈曲角度30度、旋回360度を実現しました。先端のプラグが全方位30度傾きます。作業者のホースの追従を軽減し、手首の疲労や腕肩への負担軽減が出来ます。
用途高圧エアーツール接続。材質鋼鉄、NBR最高使用圧力(MPa)2.5未満使用温度(℃)-10~45(凍結の無いこと)適合流体圧縮空気(高圧用)