絞り込み
ブランド
  • 油研工業
  • イハラサイエンス(6)
  • フジトク(4)
  • ダイキン工業(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • エナパック(2)
  • ヤマト特殊鋼(2)
  • 大阪ジャッキ製作所(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管フランジキット 油研工業管フランジキット油研工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷から61日以内出荷
F5形管フランジキット 油研工業F5形管フランジキット油研工業
4,198税込4,618
1個
当日出荷
形状フランジ質量(kg)0.7寸法H(mm)11管接続口径Rc3/4最高使用圧力(MPa)28寸法F(mm)47.6寸法D(mm)65寸法E(mm)22.2寸法C(mm)48寸法J(mm)30寸法K(mm)15寸法T(Φmm)19六角穴付ボルトM10×45適合管の呼び3/4ボルト締付トルク(N・m)68.5(推奨)、±10%(許容差)適合OリングG30接続ねじ種類Rc
高圧用フランジ