高圧用その他継手 :「鋼管用 ユニオン」の検索結果
材質機械構造用炭素鋼
形状ユニオン
寸法L(mm)38
管接続口径Rc3/8
最高使用圧力(MPa)21
寸法A(mm)36
寸法D(Φmm)25
寸法B(mm)41.6
寸法C(mm)22
寸法T(mm)18
材質(Oリング)ニトリルゴム JIS B2401 1種B
OリングP20
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
『高圧用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
高圧用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。