高圧用その他継手 :「R管」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質機械構造用炭素鋼
形状ブッシング
寸法L(mm)30
管接続口径Rc1/4×R3/8
寸法L1(mm)14
最高使用圧力(MPa)21
寸法A(mm)22
寸法B(mm)25.4
寸法L2(mm)11
接続ねじ種類Rc×R
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
材質構造用黄銅
形状ロータリージョイント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])100
最高使用圧力(MPa)2
寸法F(mm)24
使用温度(℃)80(MAX)
寸法D(mm)19
寸法A(Φmm)29
接続ねじ種類Rc×R
『高圧用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。