絞り込み
ブランド
  • SMC(1,619)
  • CKD(106)
  • コガネイ(25)
  • New-Era(ニューエラー)(4)
  • AirTAC(4)
ストローク(mm)
  • 25
  • 10(1,501)
  • 15(705)
  • 20(1,149)
  • 30(1,240)
  • 35(527)
  • 40(1,093)
  • 50(1,947)
  • 60(614)
  • 75(1,962)
  • 100(1,983)
  • 125(1,511)
  • 150(1,636)
  • 175(1,184)
  • 200(1,577)
  • 250(1,024)
  • 300(945)
  • 350(697)
  • 400(762)
  • その他(2,279)
シリンダー径(Φmm)
  • 6(10)
  • 8(18)
  • 10(83)
  • 12(97)
  • 15(35)
  • 16(146)
  • 20(264)
  • 25(315)
  • 32(329)
  • 40(253)
  • 45(1)
  • 50(233)
  • 56(1)
  • 63(177)
  • 71(1)
  • 80(126)
  • 100(89)
作動方式
  • その他(1)
  • 複動(1,720)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,758件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
10(1,501)
25
30(1,240)
50(1,947)
75(1,962)
100(1,983)
125(1,511)
150(1,636)
200(1,577)
その他(2,279)
ストローク(mm)をもっと見る
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTACガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズAirTAC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
12,175税込13,393
1個
当日出荷から27日以内出荷
エアシリンダSTSシリーズ CKDエアシリンダSTSシリーズCKD
27,360税込30,096
1個
当日出荷から17日以内出荷
M.メタル軸受・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ショート作動方式複動・片ロッド形
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-2~)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM25-2~)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~)CKD
15,538税込17,092
1個
当日出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-2~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL20-2~)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ (CXSM10-2~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM10-2~)SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~)CKD
31,263税込34,389
1個
当日出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ New-Era(ニューエラー)ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズNew-Era(ニューエラー)
25,900税込28,490
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
シリーズPPT作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイミニガイドスライダ 全シリーズコガネイ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-3~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-3~)CKD
32,759税込36,035
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-2~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16
デュアルロッドシリンダ (CXSM15-2~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM15-2~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド
スライドユニット (CX2~) SMCスライドユニット (CX2~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から18日以内出荷
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
両ロッドシリンダ  TRシリーズ AirTAC両ロッドシリンダ TRシリーズAirTAC
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
JIS標準。 不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。 一定の耐横荷重が可能 多種類な取付形式が可能 全て磁石付き、ストロークアジャストが可能
使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
スライドユニットシリンダ HLHシリーズ AirTACスライドユニットシリンダ HLHシリーズAirTAC
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
リニアガイドとシリンダを一体化設計 優れた直線度及び不回転制度で、精密アセンブリーの場合に最適です。 4方向からのシリンダ取り付けが可能 3方向からの配管が可能
作動方式複動式使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
ガイド付薄形シリンダ MGPM20 SMCガイド付薄形シリンダ MGPM20SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM12-2~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~)SMC
37,980税込41,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
クッション両側ラバークッション使用流体空気給油不要(無給油)
ガイド付薄形シリンダ (MGQL16-2~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQL16-2~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
スライドユニット (CXWM~) SMCスライドユニット (CXWM~)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から18日以内出荷
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
デュアルロッドシリンダ (CXSL10-2~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL10-2~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ CXS2M16 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M16SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24SMC
51,980税込57,178
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 (ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一
クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料(1.19MB)
MLGP-Z - ロック付薄形ガイドシリンダ SMCMLGP-Z - ロック付薄形ガイドシリンダSMC
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~)CKD
13,425税込14,768
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-2~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-2~)CKD
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~)CKD
14,163税込15,579
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形
ガイド付薄形シリンダ MGPWM SMCガイド付薄形シリンダ MGPWMSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
作動方式複動両ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
デュアルロッドシリンダ (CXSM20-2~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM20-2~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料カタログ(1MB)
デュアルロッドシリンダ CXS2M10 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M10SMC
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-63~) CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-63~)CKD
36,288税込39,917
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形軸受種類すべり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc1/4使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~300許容吸収エネルギー(J)1.56給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-32~) CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-32~)CKD
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形軸受種類すべり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc1/8使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~500許容吸収エネルギー(J)0.401給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
...
ガイド付シリンダ