絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • SMC(10,336)
  • Festo(293)
  • CKD(264)
  • 日本精器(32)
  • AirTAC(8)
  • New-Era(ニューエラー)(6)
ストローク(mm)
  • 5(67)
  • 10(169)
  • 15(56)
  • 20(163)
  • 25(25)
  • 30(148)
  • 40(137)
  • 50(141)
  • 60(12)
  • 70(12)
  • 75(99)
  • 80(11)
  • 90(7)
  • 100(110)
  • 125(77)
  • 150(77)
  • 175(75)
  • 200(77)
  • 250(4)
  • 350(5)
シリンダー径(Φmm)
  • 4.5(29)
  • 6(23)
  • 8(39)
  • 10(69)
  • 12(23)
  • 16(51)
  • 20(50)
  • 25(50)
  • 32(47)
  • 40(44)
  • 50(18)
  • 63(19)
作動方式
  • 複動(244)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
248件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
10(169)
20(163)
30(148)
40(137)
50(141)
75(99)
100(110)
125(77)
150(77)
200(77)
ストローク(mm)をもっと見る
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズコガネイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズコガネイ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA16シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA16シリーズコガネイ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ16シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ16シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイミニガイドスライダ 全シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA25シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA25シリーズコガネイ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から16日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA32 コガネイ駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA32コガネイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
駆動機器ガイド付シリンダ ツインロッドシリンダ コガネイ駆動機器ガイド付シリンダ ツインロッドシリンダコガネイ
7,498税込8,248
1個
当日出荷から8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)6ストローク調整範囲(mm)-5~0作動方式複動片ロッド仕様ガイド付ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.45
ガイド付ジグシリンダ コガネイガイド付ジグシリンダコガネイ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
作動方式複動片ロッド仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ25シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ25シリーズコガネイ
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDA6シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDA6シリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
シリンダー径(Φmm)6作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA40シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA40シリーズコガネイ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
アクシスシリンダ XDAQ32 コガネイアクシスシリンダ XDAQ32コガネイ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
ストローク(mm)500作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ XDAQ20 コガネイアクシスシリンダ XDAQ20コガネイ
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA16 コガネイ駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA16コガネイ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ SGDAQ63 コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAQ63コガネイ
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)100~500
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X10 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X10コガネイ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS4.5 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS4.5コガネイ
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)4.5作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X20 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X20コガネイ
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)20作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X15 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X15コガネイ
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS10X30 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS10X30コガネイ
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動・片ロッド形
クリーン機器ツインロッドシリンダBシリーズ コガネイクリーン機器ツインロッドシリンダBシリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 ツインロッドシリンダクリーン仕様、2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.03給油不要作動速度範囲(mm/s)100~300
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS16シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS16シリーズコガネイ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES8シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES8シリーズコガネイ
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動・片ロッド形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY20シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY20シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY16シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY16シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から31日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY12シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY12シリーズコガネイ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ12シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ12シリーズコガネイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ20シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ20シリーズコガネイ
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP20シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP20シリーズコガネイ
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAFシリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAFシリーズコガネイ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA32シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA32シリーズコガネイ
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
アクシスシリンダ 複動形 XDAA20シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDAA20シリーズコガネイ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
ガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDA10シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDA10シリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
アクシスシリンダ XDAQ40 コガネイアクシスシリンダ XDAQ40コガネイ
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)500作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ XDAQ25 コガネイアクシスシリンダ XDAQ25コガネイ
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ XDAQ16 コガネイアクシスシリンダ XDAQ16コガネイ
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)400作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ XDAA40 コガネイアクシスシリンダ XDAA40コガネイ
40,980税込45,078
1個
9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ XDAA32 コガネイアクシスシリンダ XDAA32コガネイ
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ XDAA25 コガネイアクシスシリンダ XDAA25コガネイ
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
ガイド付シリンダ