「ストローク(mm)」から絞り込む
クリーン機器ツインロッドシリンダBシリーズコガネイ9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 ツインロッドシリンダクリーン仕様、2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.03給油不要作動速度範囲(mm/s)100~300