絞り込み
ブランド
  • エスコ(3)
  • ジョプラックス(3)
  • JTC(1)
ノズル長(mm)
  • 58
  • 21(9)
  • 22(12)
  • 23(10)
  • 24(26)
  • 25(6)
  • 30(10)
  • 50(7)
  • 74(7)
  • 75(10)
  • 90(15)
  • 100(73)
  • 120(8)
  • 140(8)
  • 150(6)
  • 200(24)
  • 300(48)
  • 490(7)
  • 500(34)
  • 1000(15)
エアー取付口
  • 1/8(1)
  • 1/4(3)
空気使用量(L/min)
  • 840(3)
ノズル口径(Φmm)
  • 1.6(3)
  • 3(2)
  • 8(1)
  • 12(1)
1.6・3・8・12
ノズル取付口
  • 1/8(1)
  • 1/4(1)
  • M14(3)
1/8・1/4・M14
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
22(12)
24(26)
30(10)
75(10)
90(15)
100(73)
200(24)
300(48)
500(34)
1000(15)
ノズル長(mm)をもっと見る
エアーガン JTCエアーガンJTC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
排出量が違います。ラバーチップ・チャック付き
ノズル口径(Φmm)8圧力(kg/cm2)15RoHS指令(10物質対応)対応
12mm [増量ノズル付]エアーガン エスコ12mm [増量ノズル付]エアーガンエスコ
4,960税込5,456
1個
当日出荷
大型増量・軽量タイプ 通常の5倍の風量 プラグ付
口径(Φmm)12取付ねじ1/8inchネジエスコ品番EA123AM-3材質(本体)アルミダイカスト製穴径(Φmm)3外形寸法(mm)118×88吐出し空気量(L/min)840
プラスチックエアダスター ジョプラスターR(下配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプター ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターR(下配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプタージョプラックス
7,498税込8,248
1個
当日出荷
焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策にトラスコ品番684-7540セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚全長(mm)200タイプ床配管ノズル長(mm)58ノズル口径(Φmm)1.6×5穴ノズル外径(Φmm)51取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
プラスチックエアダスター ジョプラスター2(下配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプター ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスター2(下配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプタージョプラックス
7,298税込8,028
1個
当日出荷
焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策にトラスコ品番684-7543セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚全長(mm)200タイプ床配管ノズル長(mm)58ノズル口径(Φmm)1.6×5穴ノズル外径(Φmm)51取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
プラスチックエアダスター ジョプラスターR(上配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプター ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターR(上配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプタージョプラックス
7,498税込8,248
1個
当日出荷
焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策にトラスコ品番684-7552セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚全長(mm)200タイプ床配管ノズル長(mm)58ノズル口径(Φmm)1.6×5穴ノズル外径(Φmm)51取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース) エスコエアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース)エスコ
8,990税込9,889
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)58穴径(Φmm)3付属品プラグエスコ品番EA123AM-3H材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)840
エアーブローガン(5倍増量ノズル・8.5mmステム付) エスコエアーブローガン(5倍増量ノズル・8.5mmステム付)エスコ
5,050税込5,555
1個
翌日出荷
通常ノズルに比べて約5倍の風量が得られます。
取付ねじ【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)58穴径(Φmm)【ノズル】12エスコ品番EA123AM-23材質本体:アルミダイカスト、ノズル:真鍮使用圧力(MPa)0.7タケノコ径(Φmm)8.5エア量(L/min)840
引き金式エアーダスターガン