16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル長(mm)」から絞り込む
19(1)
24(2)
25(1)
62(1)
100(2)
125(1)
200(1)
300(4)
500(3)
1000(1)
ノズル長(mm)をもっと見る
大風量タイプで握り部分がハンドルです。
用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばし。 ノズル口径(Φmm)4.5 最高使用圧力1.37MPa 接続方式ニップル
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードタイプです。
用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばし。 ノズル長(mm)19 ノズル口径(Φmm)1.7 取付口(エア)G1/4(PF1/4)、(ノズル)M11×1 トラスコ品番283-6122 全長(mm)130 質量(g)185 最高使用圧力1.37MPa 接続方式ニップル
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

エアホース接続ニップルは上下両用可能な2WAY方式です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。 ガンヘッド部はノズル、ヘッドなどのシンプルな構造なので負荷も少なく取り回しが良いです。 空気の取り入れには握りの上、または下に接続できます。 手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。
用途各種ダスティング作業、ブロー、冷却等 ノズル長(mm)1000 ノズル口径(Φmm)3 トラスコ品番441-7178 材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他 全長(mm)1090 質量(g)555 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ニップル ノズル外径(Φmm)3 ノズル取付部G1/8 エア取入口G1/4
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

シリーズ210マルチフロー アジャスタブルジェットノズル CEJN(セイン) 動画あり
1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。 レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。 人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。国内散水メーカーのプラスチック製ホースコネクタと接続可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄 ノズル長(mm)62 ノズル口径(Φmm)12.6
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番365-4761 全長(mm)124.5 質量(g)220 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm)3 エアー接続口G1/4 材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 使用温度(℃)-10~60 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CUSTOR(クストー)エアーブローガン
手元での部品のクリーニングや、狭く奥まった箇所の洗浄等にお勧めです。サイズ違いの商品も御座いますので、用途に合わせてお選びください。
付属品1/4NPニップル・ラバーチップノズル付 配管接続方式ニップル
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業に。 ノズル長(mm)25 ノズル取付部G1/8 全長(mm)125 質量(g)160 トラスコ品番287-1891 材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度(℃)-10~60 接続方式ニップル エアー接続口G1/4
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。160g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業に。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー接続口G1/4 トラスコ品番287-1874 材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 全長(mm)124 質量(g)159 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度(℃)-10~60 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)500 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番365-4800 全長(mm)607.0 質量(g)265 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)300 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番365-4796 全長(mm)412.0 質量(g)245 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番365-4770 全長(mm)200.5 質量(g)245 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

手元での部品のクリーニングや、狭く奥まった箇所の洗浄等にお勧めです。
付属品1/4NPニップル付 ノズル長(mm)100 配管接続方式ニップル
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)200 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番365-4788 全長(mm)312.0 質量(g)240 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

長時間使用しても疲れにくい大型トリガ(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm)2 取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業に。 ノズル長(mm)75 ノズル口径(Φmm)16 エアー接続口G1/4ネジ トラスコ品番287-1904 材質タフナイロン、真鍮、鉄、ニッケルメッキ(Oリング)NBR 全長(mm)175 質量(g)201 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷