「ノズル長(mm)」から絞り込む
12(1)
15(1)
23.4(1)
25(1)
27(1)
30(1)
40(1)
47(3)
95(2)
100(1)
ノズル長(mm)をもっと見る
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)70
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)1×16穴
全長(mm)200
ノズル外径(Φmm)51
供給圧力の影響を受けない一定の操作力
独自のバランスポペット弁構造により、
エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。
耐衝撃性樹脂を採用
本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。
2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、
割れ、欠け、破損などの不適合なし
質量(g)180
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
エアー取付口G1/4
ノズル取付部G1/8
仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型
材質アルミダイカスト、真鍮
2018年トラスコ掲載ページ5 0600
ノズル取付口G1/8
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
12ヶ所の穴から外気を沿わせ、ともに前方へとバランス良く効率の良い静かで柔かいブローです。
最高使用圧力(MPa)0.7
使用温度(℃)-10~60
使用流体圧縮空気
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)90
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)1×16穴
全長(mm)220
ノズル外径(Φmm)47
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
トラスコ品番195-3652
全長(mm)215
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル長(mm)95
ノズル口径(Φmm)1
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)45
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)1×13穴
全長(mm)175
ノズル外径(Φmm)26
空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)25
ノズル口径(Φmm)1.0×8
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番818-4375
全長(mm)125
色ブラック
質量(g)123
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
周囲の空気を巻き込んで噴射します。
均一で安定した噴射と、強い噴射力を持つ設計です。
静音性、直進性に優れています。
チップの脱着、交換が可能です。
メンテナンス時の作業効率化、コストダウンにつながります。
用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばしエア冷却清掃剥離エアカーテンなどに
材質パイプ:ステンレス鋼304、チップ:PPS
外径(Φmm)65
ノズル長(mm)40
ノズル口径(Φmm)1
材質アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム 他
使用圧力(MPa)1.0
ノズル長(mm)41
ノズル口径(Φmm)1×16(吸引孔×16)
ノズル外径(Φmm)25
空気吐出量(L/min)268(0.4MPa)
アズワン品番64-7817-90
ノズルねじ径G1/8”
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。
トラスコ品番114-4833
材質ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他
全長(mm)121
質量(g)96
最高使用圧力(MPa)0.7
使用空気圧力(MPa)0.1~0.7
ノズル長(mm)27
ノズル口径(Φmm)1
ノズル外径(Φmm)14
エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02)
ノズル取付口Rc1/4
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。
トラスコ品番114-4834
全長(mm)127
材質/仕上ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他
質量(g)99
最高使用圧力(MPa)0.7
使用空気圧力(MPa)0.1~0.7
ノズル長(mm)30
ノズル口径(Φmm)1
ノズル外径(Φmm)24
エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02)
ノズル取付口Rc1/8
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
キャブレターの燃焼後のタールの清掃作業に最適です。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”
ノズル長(mm)47
穴径(Φmm)1
エスコ品番EA123AC-11
材質本体:アルミダイカスト、ノズル:ステンレス
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)58
1個
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
奥まった所にある極々小さな穴に吹き付けが可能。
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)1
接続口径G1/4
トラスコ品番319-9771
材質(本体)アルミダイキャスト
質量(g)250
空気使用量(L/min)46
材質(ノズル)真鍮(先端部のみステンレス)
ノズル外径(Φmm)1.5
ノズルねじ径G1/8
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)55
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)1×16穴
全長(mm)180
ノズル外径(Φmm)23
キャブレター(2サイクルエンジン)の燃焼後のタールの掃除などに使用できます。
用途キャブ掃除、一般ダスト作業にご使用ください
ノズル長(mm)47
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)1
トラスコ品番805-0860
材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、ステンレス、鉄、ゴム
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
空気取入口G3/8
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
用途キャブレター(2サイクルエンジン)の燃焼後のタールの清掃作業に最適。
ノズル長(mm)47
ノズル口径(Φmm)1
質量(g)250
空気使用量(L/min)58
ノズル外径(Φmm)3
ノズルねじ径G1/8
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き金式エアーダスターガン
- エアダスターガン関連商品
- ボタン式エアーダスターガン
- エンジンクリーナー
- ミニエアーダスター
- バキュームブロワガン
- スプレーノズル・エアーノズル
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。