4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル長(mm)」から絞り込む
23(1)
25(2)
44(1)
305.3(1)
605.3(1)
ブローガン SMC CADデータあり
供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
質量(g)180 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

12ヶ所の穴から外気を沿わせ、ともに前方へとバランス良く効率の良い静かで柔かいブローです。
最高使用圧力(MPa)0.7 使用温度(℃)-10~60 使用流体圧縮空気
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アストロプロダクツエアスプレーガン 下CUP
トラスコ品番214-9505 空気消費量(L/min)164 使用空気圧力(MPa)0.3 カップ容量(mL)600 ねじサイズR1/4 ノズル径(Φmm)1.5
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ノズル長(mm)25 ノズル口径(Φmm)1~1.5 接続口径(inch)PF1/4 全長(mm)約110 質量(g)123 空気使用量(L/min)200 ノズルねじ径(inch)PF1/8 ノズル外径(Φmm)1×1.5
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷