引き金式エアーダスターガン :「エアー カプラー サイズ」の検索結果
「ノズル長(mm)」から絞り込む
490(1)
ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
接続カプラー付属していますのですぐにご使用できます。
用途エアブロー
接続部のサイズ1/4
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)140
使用温度範囲(℃)-5~60
接続カプラー
ノズル長(mm)490
使用流体圧縮空気
ノズル口径(Φmm)3.7(内径)
材質(ノズル)クロムメッキ付鉄
常用使用圧力(MPa)0.6
ノズル形状ロング、L型
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き金式エアーダスターガン
- エアダスターガン関連商品
- ボタン式エアーダスターガン
- エンジンクリーナー
- ミニエアーダスター
- バキュームブロワガン
- スプレーノズル・エアーノズル
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。