引き金式エアーダスターガン :「エア-ノズル」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ノズル長(mm)」から絞り込む
45(1)
55(1)
58(3)
61.5(1)
70(1)
90(1)
140(7)
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)70
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)1×16穴
全長(mm)200
ノズル外径(Φmm)51
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)140
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)3
全長(mm)240
ノズル外径(Φmm)20
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)45
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)1×13穴
全長(mm)175
ノズル外径(Φmm)26
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)90
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)1×16穴
全長(mm)220
ノズル外径(Φmm)47
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)55
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)1×16穴
全長(mm)180
ノズル外径(Φmm)23
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)61.5
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)最少2.5
全長(mm)185
ノズル外径(Φmm)26.3
長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴
吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)
付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)
トラスコ品番292-4480
材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP
質量(g)90
最高使用圧力(MPa)1.47
寸法A(mm)133.5
寸法B(mm)128
常用使用圧力(MPa)0.98以下
使用環境温度(℃)0~50
適合流体空気
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。
トラスコ品番684-7553
セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個
全長(mm)240
タイプ床配管
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
取付口エア:G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。
トラスコ品番684-7542
セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個
全長(mm)240
タイプ床配管
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
取付口エア:G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。
トラスコ品番684-7541
セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個
全長(mm)240
タイプ床配管
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
取付口エア:G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策に
トラスコ品番684-7543
セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚
全長(mm)200
タイプ床配管
ノズル長(mm)58
ノズル口径(Φmm)1.6×5穴
ノズル外径(Φmm)51
取付口エア:G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌日出荷
焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策に
トラスコ品番684-7540
セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚
全長(mm)200
タイプ床配管
ノズル長(mm)58
ノズル口径(Φmm)1.6×5穴
ノズル外径(Φmm)51
取付口エア:G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策に
トラスコ品番684-7552
セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚
全長(mm)200
タイプ床配管
ノズル長(mm)58
ノズル口径(Φmm)1.6×5穴
ノズル外径(Φmm)51
取付口エア:G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
レバーとダイヤルの両方で繊細な流量調整が可能なプロ仕様です。接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。狭所や奥まった場所へのエアブロー作業に最適です。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。
仕様下からの接続専用
付属品樹脂プラグJS-02
材質本体:PP
全長(mm)260
質量(g)86
タイプ下部接続
使用温度範囲(℃)0~50
使用空気圧力(MPa)1
ノズル長(mm)140
使用流体空気
ノズル口径(Φmm)3
常用使用圧力(MPa)1
エアー取付口G1/4
ノズル取付口M14×1
接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。
視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃に
材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR
厚さ(mm)25
全長(mm)240
質量(g)105
使用空気圧力(MPa)1
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
ノズルタイプロングノズル+安全シールド
エアー取付口G1/4
ノズル取付口M14×1.0
接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。
視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃に
トラスコ品番236-6484
セット内容エアダスター:ジョプラスター[[R2]](日本製)、ロングノズル:TLN-140(日本製)、安全シールド:TAS-PC(中国製)
材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR
厚さ(mm)32
全長(mm)245
質量(g)125
タイプ床配管
使用空気圧力(MPa)1
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
ノズルタイプロングノズル+安全シールド
エアー取付口G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き金式エアーダスターガン
- エアダスターガン関連商品
- ボタン式エアーダスターガン
- エンジンクリーナー
- ミニエアーダスター
- バキュームブロワガン
- スプレーノズル・エアーノズル
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。