13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル長(mm)」から絞り込む
22(7)
28(5)
120(1)
ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2.0 エア噴出量(L/min)160 トラスコ品番363-4566 質量(g)200 接続方法カプラー取付 ノズルねじ径G1/8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2 付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ トラスコ品番556-7963 材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ) 質量(g)393 最高使用圧力(MPa)0.7 最大使用寸法(mm)4300 材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23) ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 空気消費量(L/min)160 ノズル取付口G1/8
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

ノズル長(mm)28 ノズル口径(Φmm)2.0 エア噴出量(L/min)145 トラスコ品番398-1134 質量(g)210 最高使用圧力(MPa)0.7 接続方法カプラー取付 ノズルねじ径G1/8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2.0 エア噴出量(L/min)160 トラスコ品番363-4574 質量(g)200 接続方法カプラー取付 ノズルねじ径G1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2.0 接続口径G(PF)1/4 トラスコ品番363-4558 質量(g)200 エア噴出量(L/min)160 ノズルねじ径G1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ノズル長(mm)28 ノズル口径(Φmm)2.0 接続口径G(PF)1/4 トラスコ品番398-1126 質量(g)210 エア噴出量(L/min)145 ノズルねじ径G1/8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

POM樹脂製なので軽量です。レバーで流量調整が可能です。自在ノズル付ですので自由に曲げられます。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)120 ノズル口径(Φmm)2.3 エアー取付口G1/4 トラスコ品番398-1151 材質ポリアセタール樹脂(POM)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) 全長(mm)295 質量(g)185 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル取付部G1/8 エア噴出量(L/min)160
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

オールステンレス製のエアーガンです。 固形物除去率99.9%の一般用クリーンフィルター付です。
用途衛生的な現場に、クリーンエアブロー用 エアー取付口R1/4 ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番818-9242 材質ステンレス(SCS13、SUS304)、表面処理:電解研磨(本体のみ)、部品材料:ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨 全長(mm)145 質量(g)376 最高使用圧力0.7MPa
1丁
49,980 税込54,978
当日出荷

オイルレスタイプのエアーガン。通常のエアーガンはバルブ内部にオイル等を使用しておりますが、こちらのエアーガンは製造時にオイル等を一切使用せずに製作しております。
用途精密機械部品へのエアブローに。 ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番556-7955 全長(mm)116 質量(g)184 最高使用圧力(MPa)0.7 取付口G1/8(ノズル)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)28 ノズル口径(Φmm)2 取付口G1/8(ノズル) 最高使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)28 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番398-1177 材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理(クロームメッキ) 全長(mm)116 質量(g)224 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル取付部G1/8
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)28 ノズル口径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)0.7
1個ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番363-4591 全長(mm)110 質量(g)195 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル取付部G1/8
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷