12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル長(mm)」から絞り込む
39(1)
58(1)
100(3)
200(1)
300(2)
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)58 穴径(Φmm)3 付属品プラグ エスコ品番EA123AM-3H 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)840
1個
8,990 税込9,889
翌日出荷

取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)39 穴径(Φmm)2.5 付属品プラグ エスコ品番EA123AM-2H 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)600
1個
8,410 税込9,251
翌日出荷

取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-6B 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 使用範囲(m)2.4 エア量(L/min)160
1個
8,920 税込9,812
翌日出荷

ノズル長(mm)300 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-23 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)150
1個
8,360 税込9,196
翌日出荷

ノズル長(mm)300(大きく曲がります) 穴径(Φmm)2.3 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-24 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)436 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)140
1個
8,660 税込9,526
翌日出荷

取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-21 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)160
1個
7,610 税込8,371
翌日出荷

ノズル長(mm)200 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-22 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)150
1個
8,190 税込9,009
翌日出荷

仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-31)●プラグ付 アズワン品番65-3882-03
1セット
4,130 税込4,543
翌日出荷

仕様ホース:5×8mm×6m カールホース付(使用範囲5m) 付属品1/4"スイベル 雄フィッティング、プラグ付 材質本体:ポリアセタール、ノズル:鉄、ホース:ポリウレタン 質量(g)390 使用圧力(MPa)0.63Mpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230 ノズル長(mm)100 ノズル内径(Φmm)3.8 アズワン品番64-7818-05 エア流量(L/min)432
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-20 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)145
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷

仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●ノズル長:150mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-22)●プラグ付 アズワン品番65-3882-04
1セット
5,200 税込5,720
翌日出荷