絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • GREAT TOOL(4)
  • WAZAMONO(3)
  • ダイナミックツール(2)
  • E-Value(1)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • KTC(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • ベッセル(1)
  • 東空販売(1)
  • WIZ'A(1)
ノズル長(mm)
  • 22(3)
  • 270(1)
  • 300(1)
  • 600(1)
  • 1200(1)
空気使用量(L/min)
  • 145(3)
  • 400(2)
  • 432(1)
  • 1500(1)
エアー取付口
  • 1/4(5)
ノズル口径(Φmm)
  • 3.8(1)
  • 4(2)
  • 13(1)
ノズル取付口
  • 1/8(3)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • c PT 1/4(1)
1/8・3/8・1/2・c PT 1/4
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

引き金式エアーダスターガン :「PT」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • pt ニップル
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
22(3)
270(1)
300(1)
600(1)
1200(1)
3.8穴x270mm エアブローガン(プラグ付) エスコ3.8穴x270mm エアブローガン(プラグ付)エスコ
1,380税込1,518
1個
当日出荷
材質ポリアセタール、スチール穴径(Φmm)3.8使用圧力(MPa)0.6~1最高使用圧力(MPa)1.2ノズル長(mm)270取付ねじRc(PT)1/4"環境温度範囲(℃)-5~60アズワン品番64-7818-03エア流量(L/min)432
13mm径x300mm エアーブローガン(大風量型) エスコ13mm径x300mm エアーブローガン(大風量型)エスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】Rc3/8”(PT)、【ノズル】UNEF1/2”ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)13吐出し空気量(L/min)1500エスコ品番EA123PR-30材質アルミ全長(mm)380質量(g)300最高使用圧力(MPa)1適合エアコンプレッサ(kw)1.5
4.0穴x300-600mm エアーブローガン(伸縮ノズル) エスコ4.0穴x300-600mm エアーブローガン(伸縮ノズル)エスコ
3,310税込3,641
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)300~600(伸縮式)穴径(Φmm)4エスコ品番EA123KA-60材質アルミ、プラスチックサイズ565×25×55質量(g)160常用圧力(MPa)0.6吸入口サイズR(PT)1/4”適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上エア量(L/min)400
4.0穴x600-1200mm エアーブローガン(伸縮ノズル) エスコ4.0穴x600-1200mm エアーブローガン(伸縮ノズル)エスコ
3,940税込4,334
1個
取扱停止中
ノズル長(mm)600~1200(伸縮式)穴径(Φmm)4エスコ品番EA123KA-120材質アルミ、プラスチックサイズ870×25×55質量(g)210常用圧力(MPa)0.6吸入口サイズR(PT)1/4”適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上エア量(L/min)400
2.0mm穴 エアーブローガン(6.0mウレタンホース付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(6.0mウレタンホース付)エスコ
6,820税込7,502
1個
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”ノズル長(mm)22穴径(Φmm)【ノズル】2仕様プラグ付エスコ品番EA123BG-6材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用範囲(m)6エア量(L/min)145
2.0mm穴 エアーブローガン(4.0mウレタンホース付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(4.0mウレタンホース付)エスコ
6,290税込6,919
1個
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”ノズル長(mm)22穴径(Φmm)【ノズル】2仕様プラグ付エスコ品番EA123BG-4材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用範囲(m)4エア量(L/min)145
2.0mm穴 エアーブローガン(2.0mウレタンホース付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(2.0mウレタンホース付)エスコ
5,920税込6,512
1個
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”ノズル長(mm)22穴径(Φmm)【ノズル】2仕様プラグ付エスコ品番EA123BG-2材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用範囲(m)2エア量(L/min)145
ppt特集
おすすめ人気ランキング
引き金式エアーダスターガン