3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル長(mm)」から絞り込む
108(1)
250(1)
用途先端ノズルを開閉する事により吹出量を調節できます。 ノズル長(mm)250 タイプロータリーノズル タンク容量(mL)700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

エンジンルーム等のクリーニングに最適!!
全長(mm)290 使用エアー圧力(MPa)12 ホース長さ(mm)1040 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,988 税込6,587
当日出荷

JTC7103 洗浄ガン JTC 動画あり
水道ホースとエアーで高圧洗浄が可能 流量調節付き
仕様流量調節付 材質アルミ 全長(mm)345 空気消費量(L/min)0.8MPa≧230 ノズル長(mm)108 ノズル口径(Φmm)9 空気取入口1/4G 使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5 適合ホース内径(Φmm)15.5 関連資料(0.17MB)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷