引き金式エアーダスターガン :「エアノズル」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
特殊ノズル形状によりエアー押し当て面に過剰な圧力がかかることを防ぎます。
用途に合わせてエアー供給口が上下使い分けできます。
接続方式プラグ
材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-5~60
トリガーはレバータイプ。ノズル手元側を大きく開口した大気を吸込み易い形状により、空気消費量の約3倍の噴出量がノズル先端より吐出されます。用途にあわせてエアー供給口が上下使い分けできます。
材質アルミニウム、PVC
質量(g)約240
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度(℃)-5~60
アズワン品番64-6500-30
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き金式エアーダスターガン
- エアダスターガン関連商品
- ボタン式エアーダスターガン
- エンジンクリーナー
- ミニエアーダスター
- バキュームブロワガン
- スプレーノズル・エアーノズル
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。