引き金式エアーダスターガン :「エアーガン カプラ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ノズル長(mm)」から絞り込む
27(1)
30(1)
エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。
トラスコ品番114-4833
材質ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他
全長(mm)121
質量(g)96
最高使用圧力(MPa)0.7
使用空気圧力(MPa)0.1~0.7
ノズル長(mm)27
ノズル口径(Φmm)1
ノズル外径(Φmm)14
エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02)
ノズル取付口Rc1/4
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。
トラスコ品番114-4834
全長(mm)127
材質/仕上ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他
質量(g)99
最高使用圧力(MPa)0.7
使用空気圧力(MPa)0.1~0.7
ノズル長(mm)30
ノズル口径(Φmm)1
ノズル外径(Φmm)24
エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02)
ノズル取付口Rc1/8
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き金式エアーダスターガン
- エアダスターガン関連商品
- ボタン式エアーダスターガン
- エンジンクリーナー
- ミニエアーダスター
- バキュームブロワガン
- スプレーノズル・エアーノズル
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。