引き金式エアーダスターガン :「エアーブロワガン」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル長(mm)」から絞り込む
27(1)
30(1)
エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。 トラスコ品番114-4833 材質ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他 全長(mm)121 質量(g)96 最高使用圧力(MPa)0.7 使用空気圧力(MPa)0.1~0.7 ノズル長(mm)27 ノズル口径(Φmm)1 ノズル外径(Φmm)14 エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02) ノズル取付口Rc1/4
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。 トラスコ品番114-4834 全長(mm)127 材質/仕上ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他 質量(g)99 最高使用圧力(MPa)0.7 使用空気圧力(MPa)0.1~0.7 ノズル長(mm)30 ノズル口径(Φmm)1 ノズル外径(Φmm)24 エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02) ノズル取付口Rc1/8
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷