3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。 トラスコ品番114-4833 材質ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他 全長(mm)121 質量(g)96 最高使用圧力(MPa)0.7 使用空気圧力(MPa)0.1~0.7 ノズル長(mm)27 ノズル口径(Φmm)1 ノズル外径(Φmm)14 エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02) ノズル取付口Rc1/4
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。 トラスコ品番114-4834 全長(mm)127 材質/仕上ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他 質量(g)99 最高使用圧力(MPa)0.7 使用空気圧力(MPa)0.1~0.7 ノズル長(mm)30 ノズル口径(Φmm)1 ノズル外径(Φmm)24 エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02) ノズル取付口Rc1/8
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

周囲の空気を巻き込んで噴射します。 均一で安定した噴射と、強い噴射力を持つ設計です。 静音性、直進性に優れています。 チップの脱着、交換が可能です。 メンテナンス時の作業効率化、コストダウンにつながります。
用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばしエア冷却清掃剥離エアカーテンなどに 材質パイプ:ステンレス鋼304、チップ:PPS 外径(Φmm)65 ノズル長(mm)40 ノズル口径(Φmm)1
1個
58,980 税込64,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)