さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(14)
  • SMC(12)
  • TRUSCO(47)
  • SK11(29)
  • エスコ(104)
  • 近畿製作所
  • WTB(45)
  • CEJN(セイン)(32)
  • 千代田通商(21)
  • ベッセル(20)
  • ジョプラックス(19)
  • ブランドをもっと見る
  • 23(3)
  • 24(13)
  • 25(2)
  • 47(2)
  • 75(2)
  • 100(11)
  • 200(2)
  • 300(10)
  • 500(9)
  • 1000(5)
  • ノズル長(mm)をもっと見る
  • その他(2)
  • ねじ式(1)
  • カプラー(6)
  • ニップル(1)
  • プラグ(6)
  • 1/4(24)
  • 3/8(4)
  • 20型プラグ(5)
  • M12(2)
  • その他(10)
  • 120(7)
  • 147(1)
  • 176(1)
  • 200(2)
  • 210(1)
  • 212(1)
  • 225(1)
  • 230(1)
  • 232(1)
  • 247(1)
  • 空気使用量(L/min)をもっと見る
  • 1/8(47)
  • 7/16(5)
  • その他(1)
  • 1(6)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(2)
  • 2(21)
  • 2.3(1)
  • 2.5(2)
  • 3(17)
  • 4.3(1)
  • 16(2)
  • ノズル口径(Φmm)をもっと見る
  • 以上(15)
  • 以上(18)
  • 以上(20)
  • 以上(20)
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(49)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

引き金式エアーダスターガン :「エア」の検索結果

関連キーワード
  • エアーホース
  • エアーガン
  • エアダスター
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ノズル長(mm)から絞り込む
23(3)
24(13)
25(2)
47(2)
75(2)
100(11)
200(2)
300(10)
500(9)
1000(5)
ノズル長(mm)をもっと見る
エアダスターガン 近畿製作所エアダスターガン近畿製作所(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
ノズル口径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
ハイパワーエアダスターガン 近畿製作所ハイパワーエアダスターガン近畿製作所(11件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。 コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。 従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。 ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。 従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。 ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン接続方式プラグ空気取入口ローリングポールプラグ(RPB)最高使用圧力(MPa)1材質アルミ、真鍮、ABS樹脂他質量(g)250(ノズル装着時)使用流体圧縮空気
エアダスターガン 近畿製作所エアダスターガン近畿製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式採用です。<br />作業疲労を軽減できます。
用途一般ダスト作業。
スクリューエアーホースダスターガンセット 近畿製作所スクリューエアーホースダスターガンセット近畿製作所
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌日出荷
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径(inch)G1/4空気使用量(L/min)120ノズルねじ径(inch)PF1/8
エアダスターガン 近畿製作所エアダスターガン近畿製作所
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
ロングノズルエアーダスターガン 近畿製作所ロングノズルエアーダスターガン近畿製作所(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4空気使用量(L/min)120ノズルねじ径G(PF)1/8
エアダスター 近畿製作所エアダスター近畿製作所
2,698税込2,968
1丁ほか
当日出荷から翌々日出荷
ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2
エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付) 近畿製作所エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)近畿製作所(22件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0材質アルミ空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズルねじ径PF1/8
エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付) 近畿製作所エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付)近畿製作所(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0材質アルミ全長(mm)111質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.69空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8
エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ) 近畿製作所エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ)近畿製作所(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所にエアー取付口OPBプラグノズル長(mm)500ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)6トラスコ品番489-6092材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、他全長(mm)612質量(g)388使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアダスター(レバー式・チューブノズル・プラグタイプ) 近畿製作所エアダスター(レバー式・チューブノズル・プラグタイプ)近畿製作所
3,798税込4,178
1丁
翌日出荷
農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所にエアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、ポリエチレン他質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ) 近畿製作所ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ)近畿製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノズル取付口G1/8使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアーダスターガン 近畿製作所エアーダスターガン近畿製作所(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
スリムで軽量タイプ エアーホース接続は、下からの1ウェイ方式です。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2質量(g)214空気使用量(L/min)147接続方式下からの1ウェイ方式ノズル外径(Φmm)-ノズルねじ径G1/8
エアーカーテン付エアーダスターガン 近畿製作所エアーカーテン付エアーダスターガン近畿製作所
4,298税込4,728
1個
当日出荷
エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。 エアーカーテン付き
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)3接続口径PF1/4材質アルミ全長(mm)124質量(g)200空気使用量(L/min)320ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径UNF7/16山20
エアーダスターガン 近畿製作所エアーダスターガン近畿製作所(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2材質アルミ全長(mm)111質量(g)220空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)6.5
エアーダスターガン 近畿製作所エアーダスターガン近畿製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷
エアーホース接続は、下からの1ウェイ方式です。
ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3質量(g)210空気使用量(L/min)232接続方式下からの1ウェイ方式ノズル外径(Φmm)-ノズルねじ径G1/8
エアーダスターガン 近畿製作所エアーダスターガン近畿製作所(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
ロングエアーダスターガン 近畿製作所ロングエアーダスターガン近畿製作所
4,398税込4,838
1丁
翌々日出荷
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。<br />ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途一般ダスト作業にご使用ください。
エアーダスターガン OPB 近畿製作所エアーダスターガン OPB近畿製作所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
4日以内出荷から6日以内出荷
疲れにくいレバータイプです。
用途溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りも素早く取る事が出来ますエアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、NBR他使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
ロングノズルエアーダスターガン 近畿製作所ロングノズルエアーダスターガン近畿製作所(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4トラスコ品番391-3619全長(mm)295質量(g)282空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプロングノズル
細ノズルエアーダスターガン 近畿製作所細ノズルエアーダスターガン近畿製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
二輪車のキャブレター等のダスト作業
ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3接続口径G(PF)1/4トラスコ品番296-1903全長(mm)187質量(g)250空気使用量(L/min)210ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプ細ノズル
細ノズルエアーダスターガン 近畿製作所細ノズルエアーダスターガン近畿製作所
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径G1/8
ウォーター&エアー併用ガン 近畿製作所ウォーター&エアー併用ガン近畿製作所(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1丁
翌日出荷
ノズル取付口水取り付け口 Φ14mm.タケノコホース取付口Φ14mmタケノコエアー取付口G1/4ノズル長(mm)740ノズル口径(Φmm)16(中心穴3)トラスコ品番441-7186全長(mm)900質量(g)825
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
適合K-IXS01-1S
エアーダスターガン 3/8 近畿製作所エアーダスターガン 3/8近畿製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷から13日以内出荷
エアホース接続ニップルは、上下どちらでも取り付けられる2WAY方式です。
用途一般ダスト作業にご使用ください
#63 エアーダスター IXシリーズ 近畿製作所#63 エアーダスター IXシリーズ近畿製作所
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
タフナイロンボディで軽量です。コンプレッサーに接続し、レバーやボタンなどの操作でノズルから気体を放出し、工作物の切粉や切削油の除去、機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去など、あらゆる場面で。
細ノズルエアーダスターガン 近畿製作所細ノズルエアーダスターガン近畿製作所
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。 ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途一般ダスト作業にご使用くださいノズル長(mm)120ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム使用温度範囲(℃)-10~60使用流体圧縮空気
エアーダスターガン(流量調整ノズル) 近畿製作所エアーダスターガン(流量調整ノズル)近畿製作所(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4トラスコ品番292-4561材質アルミ全長(mm)111質量(g)230空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプスタンダード(流量調節付)
エアーダスターガン 1/4 近畿製作所エアーダスターガン 1/4近畿製作所
6,398税込7,038
1丁
翌々日出荷
ノズル取付口G1/8エアー取付口G1/4
別作エアーダスター 1000mm OPB 近畿製作所別作エアーダスター 1000mm OPB近畿製作所
21,980税込24,178
1丁
6日以内出荷
手の届かない箇所、高所等のエアーブローに最適です。 ロングタイプの先端にDXパワーノズルを付けた仕様です。
用途一般ダスト作業にご使用くださいノズル取付口G1/8エアー取付口OPBプラグノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3トラスコ品番178-5672材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他全長(mm)1088質量(g)566最高使用圧力(MPa)1
キャタピラースライドエアーダスターガン(アルミノズル) 近畿製作所キャタピラースライドエアーダスターガン(アルミノズル)近畿製作所
7,898税込8,688
1丁ほか
翌日出荷から翌々日出荷
スライド式バルブ固定の小型エアーダスターガンです。 増風ノズル付です。
用途大型車、大型機械、農機具の洗浄 等に材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)ノズル口径(Φmm)3エアー取付口OPBプラグ(20型)ノズル取付口G1/8
K-IXS01-1S用空気弁セット 近畿製作所K-IXS01-1S用空気弁セット近畿製作所
2,198税込2,418
1セット
5日以内出荷
適合K-IXS01-1S
ワイドブロアーガン 近畿製作所ワイドブロアーガン近畿製作所(8件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。 ホースよじれ止め付。 アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)74.5ノズル口径(Φmm)3接続口径PF1/4ノズル外径(Φmm)20.5
可変式超ロングノズルダスターガン 近畿製作所可変式超ロングノズルダスターガン近畿製作所(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。ノズル長(mm)650~1550ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4(1/4プラグ付)トラスコ品番356-8709全長(mm)740~1640質量(g)640使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
軽量ウォータープラダスター 近畿製作所軽量ウォータープラダスター近畿製作所(12件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。<br />洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)4.3接続方法ねじ式(エアー取付G1/4)材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ質量(g)214最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気ノズルねじ径PF1/8
ハイパーブローガン 近畿製作所ハイパーブローガン近畿製作所(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
内部スリット機構により流量がアップ。<br />静音で大きくブローできる、省エネタイプ。<br />バルブの押し方向が上部構造なので楽に引き金が引けます。<br />操作バランスが良く、引き金を引くことで、流量調節できます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹き飛ばし付属品Oリング付G3/8オネジ20型プラグ材質アルミダイカスト、真鍮、アルミ他使用温度(℃)-10~60接続方法カプラー接続使用空気圧力(MPa)0~1.0使用流体空気
カプラー付軽量プラダスター 近畿製作所カプラー付軽量プラダスター近畿製作所(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
12ヶ所の穴から外気を沿わせ、ともに前方へとバランス良く効率の良い静かで柔かいブローです。
最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気
針ダスターガン 近畿製作所針ダスターガン近畿製作所
4,698税込5,168
1個
当日出荷
奥まった所にある極々小さな穴に吹き付けが可能。
ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)1接続口径G1/4トラスコ品番319-9771材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)250空気使用量(L/min)46材質(ノズル)真鍮(先端部のみステンレス)ノズル外径(Φmm)1.5ノズルねじ径G1/8
ベントノズルガン 近畿製作所ベントノズルガン近畿製作所
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
先端に角度があり、対象物が狙えます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし口径(Φmm)2.5適合エアーダスターノズル材質真鍮、アルミ、ゴムねじ長さ(mm)9使用温度(℃)-10~60二面幅(mm)9
ラバーノズル付ガン 近畿製作所ラバーノズル付ガン近畿製作所
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少<br />押し当ててのブロー作業が可能です。<br />作業の周りを傷つけません。
用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし全長(mm)30(ノズル部のみ)口径(Φmm)2.5仕様ネジ接続部Oリング付材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ)質量(g)16(ノズル部のみ)ねじ長さ(mm)8使用温度(℃)-10~80使用空気圧力(MPa)0~1二面幅(mm)14適合流体空気
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら