引き金式エアーダスターガン :「エアーガン アネスト岩田」の検索結果
「ノズル長(mm)」から絞り込む
19(2)
大風量タイプで握り部分がハンドルです。
用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばし。
ノズル口径(Φmm)4.5
最高使用圧力1.37MPa
接続方式ニップル
スタンダードタイプです。
用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばし。
ノズル長(mm)19
ノズル口径(Φmm)1.7
取付口(エア)G1/4(PF1/4)、(ノズル)M11×1
トラスコ品番283-6122
全長(mm)130
質量(g)185
最高使用圧力1.37MPa
接続方式ニップル
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エアーホース接続は上タイプです。
スタンダードタイプです。
用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばしに
空気使用量(L/min)1.5
エアー取付口G1/4(PF1/4)
ノズル長(mm)19
ノズル口径(Φmm)1.7
トラスコ品番759-0211
材質アルミダイカスト
全長(mm)130
質量(g)185
使用温度範囲(℃)5~40
最高使用圧力(MPa)1.37
吹付空気圧力(MPa)0.34
ノズル取付口M11×1
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き金式エアーダスターガン
- エアダスターガン関連商品
- ボタン式エアーダスターガン
- エンジンクリーナー
- ミニエアーダスター
- バキュームブロワガン
- スプレーノズル・エアーノズル
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。