モーター駆動でノズルが高速回転。
エアー波動が超強力、高安定!
回転数やエアー圧を自在に設定できます!
噴出部形状の変更も簡単です!
用途水切り。除塵。
仕様回転変動率10%
型式防滴 IP44
電源電圧DC24V
定格回転数(min-1[r.p.m])2000
定格出力(W)35
使用エアー圧力(MPa)0.05~0.6
絶縁耐圧モーターコイルAC500V1分
回転範囲(min-1[r.p.m])500~2500
定格トルク(mN・m)170
1個
¥219,800
税込¥241,780
22日以内出荷
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き金式エアーダスターガン
- エアダスターガン関連商品
- ボタン式エアーダスターガン
- エンジンクリーナー
- ミニエアーダスター
- バキュームブロワガン
- スプレーノズル・エアーノズル
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。