引き金式エアーダスターガン :「エア-ノズル」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高水準のエアーノズル技術 「エアー間欠波動」を採用。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除、バリ取り、研磨粉除去、水切りなど 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)3 使用温度(℃)5~60 材質アルミ 質量(g)240
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル。低騒音。OSHA準拠
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 仕様サイレント樹脂ノズル 取付本体:G1/8
1個
319 税込351
7日以内出荷

エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。パルス波動によりエア消費量最大35%削減
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 仕様マシンガンノズル 材質(本体)樹脂 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体圧縮空気 ノズル取付部G1/8 エアー取付口G1/4
1丁
11,980 税込13,178
7日以内出荷

樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル。パルス波動によりエア消費量最大35%削減
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 仕様マシンガンノズル 取付本体:G1/8
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。低騒音。OSHA準拠
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 仕様サイレント樹脂ノズル 材質(本体)樹脂 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ノズル取付部G1/8 エアー取付口G1/4
1丁
1,898 税込2,088
7日以内出荷

エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。低騒音。OSHA準拠
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 仕様サイレントロング樹脂ノズル 材質(本体)樹脂 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ノズル取付部G1/8 エアー取付口G1/4
1丁
2,298 税込2,528
7日以内出荷

樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル。低騒音。OSHA準拠
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 仕様サイレントロング樹脂ノズル 取付本体:G1/8
1個
899 税込989
7日以内出荷

エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。汎用性の高いロングノズル
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 仕様100mmロングベントノズル 材質(本体)樹脂 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ノズル取付部G1/8 エアー取付口G1/4
1丁
2,698 税込2,968
7日以内出荷

エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。間欠波動により作業時間短縮
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 仕様100mmロングベントノズルアダプター 材質(本体)樹脂 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ノズル取付部G1/8 エアー取付口G1/4
1丁
3,698 税込4,068
7日以内出荷

ダイセンパルスダスターマシンガン
エコ商品
パルス波動効果により省エネと除塵力アップ。省エネ効果35%アップ。ノズルの先端はゴムカバーで吐出口を塞がない安全設計!。作業性を損なうような反動はありません!(製品の特性により振動はございます。)。動作とエアーの消費量の低減およびエネルギーの高いエアーが吐出される仕組みになっています。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除・バリ取り、研磨粉除去、水切りなど 質量(g)230 使用圧力(MPa)0.4~0.8 使用温度(℃)5~60 主要材質アルミ、樹脂、真鍮、ステンレス 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

ダイセンマシンガンノズル
エコ商品
パルス波動効果により省エネと除塵力アップ。省エネ効果35%アップ。ノズルの先端はゴムカバーで吐出口を塞がない安全設計!。作業性を損なうような反動はありません!(製品の特性により振動はございます。)。動作とエアーの消費量の低減およびエネルギーの高いエアーが吐出される仕組みになっています。
用途ダスターガン専用ノズル 質量(g)25 使用圧力(MPa)0.4~0.8 使用温度(℃)5~60 主要材質アルミ、樹脂、真鍮、ステンレス 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)3 ねじサイズG1/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷