引き金式エアーダスターガン :「引き金」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル長(mm)」から絞り込む
90(8)
320(1)
490(1)
1000(2)
手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作・経済・耐久性を重視し商品化。 より簡単に取り付け、使用ができる設計。 強化プラスチック製で軽量かつ丈夫。 エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。 用途にあわせて供給口の使い分けができ、作業もこれまで以上に効率化。
取付ねじRc1/4 付属品止栓ニップル(2ヶ所から接続できる為、エアー源をつないでない方をとめるための止栓) 高さ(mm)121.5 材質(本体)ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体圧縮空気 材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅 常用使用圧力(MPa)1.6
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブローガンを標準取付をし購入後すぐに使用できます。ホースをよりスリムに仕上げ、ホース質量を25%軽量化(メーカー比)しました。高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。 ノズル長(mm)90 ノズル口径(Φmm)3.5 トラスコ品番376-1754 ライトグリーン 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)7 ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×7 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 質量(g/セット)288 最大使用寸法(m)4 継手R1/4・C4P-5H-S
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作性・経済性・耐久性。この3つを重要視し商品化。より簡単に取り付け、使用ができる設計。強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。商品の価格だけでなく商品を使用いただくことで発生する経済的効果。 エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けでき、作業もこれまで以上に効率化!
トラスコ品番360-1498 材質本体:ポリアセタールノズル:ニッケルメッキ付黄銅 質量(g)109 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体圧縮空気 常用使用圧力(MPa)1.6 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
用途ブローガンスパイラルセット。 ノズル長(mm)90 ノズル口径(Φmm)3.5 トラスコ品番376-1631 ネイビーブルー 質量(g)506 最高使用圧力(MPa)0.8 ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 最大使用寸法(m)4.75
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
用途ブローガンスパイラルセット。 ノズル長(mm)90 ノズル口径(Φmm)3.5 トラスコ品番376-1622 ネイビーブルー 質量(g)432 最高使用圧力(MPa)0.8 ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 最大使用寸法(m)3.65
1本
5,798 税込6,378
欠品中

千代田通商バイパスノズル
手元のレバーの握り次第で流量調整可能です。上下2箇所にエア供給口があり、使用箇所に応じて選べます。BG-50タイプのノズル先端にセットし吐出流量を約17%増幅します。
全長(mm)54 使用圧力(MPa)1.4 使用流体圧縮空気 ノズル口径(Φmm)6 流体温度(℃)-5~60
1個
859 税込945
当日出荷

トラスコ品番808-2477 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

トラスコ品番808-4667 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

トラスコ品番808-4663 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

トラスコ品番808-4352 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
11日以内出荷

トラスコ品番808-4346 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
11日以内出荷

トラスコ品番808-2478 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作性・経済性・耐久性。この3つを重要視し商品化。強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。商品の価格だけでなく商品を使用いただくことで発生する経済的効果。 エアの供給は、通常下側(手元側)となります。
トラスコ品番808-4665 材質(ブローガンゼロワン)本体・ポリアセタール、ノズル・ニッケルメッキ付黄銅(スパイラルゼロワン)ホース・ポリウレタン樹脂 質量(g)(ブローガンゼロワン)110(スパイラルゼロワン)325 使用温度範囲(℃)(共通)-5~60 全長A(mm)1070 最高使用圧力(MPa)0.8 使用範囲(mm)4000 寸法C(mm)370 使用流体(共通)圧縮空気 寸法B2(mm)100 寸法B1(mm)600 常用使用圧力(MPa)(ブローガンゼロワン)1.6 ホース継手H1/CHS-50SNH2/20PM-PLA・50PM-PLA 寸法E(Φmm)42 ホース外径(Φmm)太口部/8細口部/5.5
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。
用途エアブロー。 ノズル長(mm)1000 ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口Rc1/4 トラスコ品番376-1444 全長(mm)1147 質量(g)244 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気 先端角度30° 流体温度(℃)-5~60
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。
用途エアブロー。 ノズル長(mm)1000 ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口Rc1/4 トラスコ品番376-1452 全長(mm)1147 質量(g)250 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気 先端角度ストレート 流体温度(℃)-5~60
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

千代田通商ブローガンめねじG1/8
エコ商品
上下2ヶ所にエア供給口があり、使用場所に応じて選べます。ノズル部がG1/8になっており、市販のノズルが使用できます。手元レバーで簡単流量調整が可能です。
用途各種エアブロー作業に。 トラスコ品番145-7416 材質本体:ポリアセタール樹脂、バルブ:真鍮、ノズル:真鍮ニッケルメッキ処理 厚さ(mm)1.6 全長(mm)レバー調整 タイプめねじG1/8 ノズル取付部G1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 エアー取付口Rc1/4
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

トラスコ品番808-4349 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
11日以内出荷

ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。 ノズル長(mm)90 ノズル口径(Φmm)3.5 トラスコ品番376-1720 グレー 質量(g)409 最高使用圧力(MPa)0.8 ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 最大使用寸法(m)3.65
1本
5,798 税込6,378
翌日出荷

ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。 ノズル長(mm)90 ノズル口径(Φmm)3.5 トラスコ品番376-1711 グレー 質量(g)335 最高使用圧力(MPa)0.8 ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 最大使用寸法(m)2.45
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷

ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
用途ブローガンスパイラルセット。 ノズル長(mm)90 ノズル口径(Φmm)3.5 トラスコ品番376-1614 ネイビーブルー 質量(g)258 最高使用圧力(MPa)0.8 ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 最大使用寸法(m)2.45
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷

ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。 ノズル長(mm)90 ノズル口径(Φmm)3.5 トラスコ品番376-1738 グレー 質量(g)483 最高使用圧力(MPa)0.8 ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 最大使用寸法(m)4.75
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷